ジョウロノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「ジョウロノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水やりじょうろ」、「ジョウロヘッド」、「ハス口」などの商品も取り扱っております。
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品 ハスの実、こし網、ノズル 材質 本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質 ステンレス
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番 818-7342 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g) 111
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番 818-7341 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g) 158
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状 霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 全長(mm) 770 質量(g) 255 シャワー種類 7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。 ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。 便利なホース止め付きです。
材質 本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP) 付属品 ハスの実、こし網
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングタイプのシャワーノズルです。(プラスチック製)
用途散水用 トラスコ品番 818-7311 材質 ABS樹脂 質量(g) 78
1個
999 税込1,099
当日出荷

NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用 トラスコ品番 381-4297 適合本体 NANOジョロ4L・6L 質量(g) 31.7
1個
399 税込439
当日出荷

半透明で中身が見えて安心です。 ハスの実は農薬散布用です。
容量(L) 6 ナチュラル トラスコ品番 798-9881 材質 本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス 寸法(mm) 645×170×250
1個
1,528 税込1,681
当日出荷

永田製作所散水器 S-5
全長(mm) 350 穴径(Φmm) 0.4 穴数 500 適合ホース内径(Φmm) 15 頭径(縦×横)(mm) 45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)] 14[0.2]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

適合ホース内径(Φmm) 18~25 寸法(mm) W87×H75×D520 全長(mm) 520 質量(g) 285 穴径(Φmm) 0.6 穴数 760 主な用途 農業用
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用 取付内径(Φmm) 27.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm) 350 穴径(Φmm) 0.4 穴数 500 取付ねじ G1/4 適合ホース内径(Φmm) 15 頭径(縦×横)(mm) 45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)] 14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能。ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています。こし網付きでノズルが目詰りしない。残量がわかりやすい半透明。目盛り付き
容量(L) 5 材質 本体他:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス 寸法(mm) 450×185×230
1個
1,034 税込1,137
当日出荷

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W65×H55×D285 全長(mm) 285 質量(g) 100 穴径(Φmm) 0.4 穴数 571 主な用途 園芸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

農薬の散布に便利なハスの実です。
適合 農業散布用じょうろ6型用
1個
299 税込329
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷