ジョプラックス エアーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「ジョプラックス エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡散ノズル エアー」、「エアブラシ フィルター」、「エアーガン 洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口 エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min) 40~290(0.5Mpa時) 付属品 PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番 292-4480 材質 本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP 質量(g) 90 最高使用圧力(MPa) 1.47 寸法A(mm) 133.5 寸法B(mm) 128 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。 エアー取付口 G1/4 ノズル長(mm) 25 ノズル取付口 M14×1.0 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル外径(Φmm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質 PPS 接続口径 R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃) 0~130 常用使用圧力(MPa) 0.7 吹出し口 Φ1×16穴 適合流体 エアー 適合アダプタ AD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) (常用)0.7[7] 適合流体 エアー 接続形状 (1)TN-5NR ジョプラソケット。(2)JN-5N ジョプラプラグ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min) 40~290(0.5MPa時) セット内容 ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個 質量(g) 70 常用使用圧力(MPa) 1.0以下 使用環境温度(℃) 0~50 耐圧力(MPa) 1.5 適合流体 エアー 適合ノズル アルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm) 140 吐出口径(Φmm) 3Φ×1穴 接続口 M14 P=1.0オスネジ 適合 適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番 292-4510 種別 ノズル 材質 ポリプロピレン 質量(g) 7 ノズル外径(Φmm) 17
1個
659 税込725
当日出荷

ジョプラックス中空糸膜フィルター
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番 292-4528 質量(g) 15 常用圧力(MPa) 0~0.4 適合流体 空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状 ホース取付用 適合流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 材質 本体:PPE+PA。Oリング:NBR 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 締付トルク(N・m) 2.0~5.0 使用環境温度(℃) -20~80
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 仕様 下からの接続専用 付属品 樹脂プラグJS-02 材質 本体:PP 全長(mm) 260 質量(g) 86 タイプ 下部接続 使用温度範囲(℃) 0~50 使用空気圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 140 使用流体 空気 ノズル口径(Φmm) 3 常用使用圧力(MPa) 1 エアー取付口 G1/4 ノズル取付口 M14×1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラックスアダプター
トラスコ品番 293-2792 種別 アダプター 全長(mm) 25 外径(Φmm) 20 接続口 FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジ。ジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
409 税込450
当日出荷


ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状 オネジ 適合流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 材質 本体:PPE+PA。Oリング:NBR 接続方式 ワンタッチ式 種別 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 締付トルク(N・m) 2.0~5.0 使用環境温度(℃) -20~80
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラックスコイルホース
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 全長(m) 0.78 使用流体 空気 材質 ポリウレタン トラスコ品番 115-1343 セット内容 コイルホースとプラスチック継手の組品 全長(mm) 780 質量(g) 130 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 常用圧力(MPa) 0.7 使用範囲(m) 2 コイル径(mm) 42 コイル長(mm) 180
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質 ポリアセタール(POM) 適合流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 締付トルク(N・m) 2.0~5.0 使用環境温度(℃) -20~80 寸法B2(Φmm) 7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)