スイッチ フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
395件の「スイッチ フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 スイッチ」、「リモコン 保護フィルム」、「ストレッチフィルム 15ミクロン 500mm幅」などの商品も取り扱っております。
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定) 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 350×510 サイズ A4判用 粘着剤 アクリル系 剥離紙 ノンポリラミ紙 入数 4シート ラベル形状 四角
1個(4シート)
899 税込989
当日出荷

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様 光沢、透明フィルム 材質 ポリプロピレン 透明 サイズ A4 シートサイズ(mm) 210×300 ラベル厚(mm) 0.05 粘着性 しっかり貼れる 用紙厚(g/m2) 130(0.14mm) 紙質 ポリプロピレン 主な用途 ●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm) 0.14 余白 四辺余白付 素材 光沢透明フィルム 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 角丸四角
1冊(6シート)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 36×21×13 種類 プッシュスイッチ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明電極フィルムをセンサとした静電容量式のタッチスイッチ。電源と信号線を繋ぐだけで、すぐにタッチセンサ(スイッチ)として利用可能。フィルムスイッチがONになるとリレーのスイッチもONとなり、機器を制御。フィルム面には両面テープがついており、~2mm程度のプラスチックケースやアクリル板の裏に貼って使用可能。USB接続することで、マウス・キーボード・ボリュームコントローラとしても利用できます。
仕様 タッチセンサ方式:静電容量式 出力 リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)、USB接続可(USBキーボード・マウス・ボリュームコントローラとして動作) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 基板部外形:54×44×12(突起部を除く)、フィルム部外形:76.1×32×0.075(突起部を除く) スイッチ動作 モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数 3 動作電圧(V) 5~12
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

ビット・トレード・ワン貼るタッチスイッチ丸
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様 タッチセンサ方式:静電容量式 直径(Φmm) 23 高さ(mm) 10 出力 オープンコレクタ(30mA程度まで) スイッチ動作 モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数 1 動作電圧(V) 3~12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少! エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮! ほとんどのウイルスをカバーすることができます。 貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。 SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど 仕様 はさみで自由にカット可能 付属品 抗菌済シール 寸法(mm) 245×174 質量(g) 8 タイプ 微粘着タイプ アズワン品番 64-8812-36 特性 貼って剥がせる 耐用年数(年) 約10
1箱(1枚×5パック)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
透明 材質 ポリプロピレン シートサイズ(mm) 90×150 紙質 ポリプロピレン 主な用途 ●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル ラベル厚(mm) 0.06 素材 透明フィルム 入数 8シート シートサイズ A4 粘着タイプ しっかり貼れる
1冊(4片×8シート)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品 両面テープ セット内容 ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ (スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類 ステルススイッチ スイッチ ON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動 (範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。 仕様 粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間) トラスコ品番 227-4519 材質 ポリオレフィン系(基材) 乳白色(半透明) 主な用途 屋内用
1袋(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

耐用年数約10年の長寿命、耐摩耗性に優れる高耐久、汚れが付きにくく落としやすい防汚性を備えた抗菌抗ウイルスシート。粘着付きですぐに使用できます。(室内用)。ドアノブ、手すり、スイッチなどに。ハサミで簡単にカットできます。
半透明
1パック(2枚)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊(3枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、 サイズ(mm) 約80×140 材質 PET(抗ウイルスラミネートPET♯25) 透明
1パック(3枚)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤付きブックカバー。A4ロール。
用途本や説明書などをキズや汚れから守ります。
1巻
679 税込747
当日出荷

仕様 タッチセンサ方式:静電容量式 出力 リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く) スイッチ動作 モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数 1 動作電圧(V) 5~12
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g 付属品 本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部 出力 デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力 対応OS 日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン 対応機種 USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。 保証期間 お買い上げから6ヶ月間
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。 厚さ(mm) 0.07 材質 PP 幅(mm) 350 長さ(m) 2
1箱
699 税込769
当日出荷

iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。 ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。 キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、 光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。 貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途液晶保護用フィルム 特性 光沢 付属品 フィルム×1、クリーナークロス×1 材質 PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工 厚さ(mm) 0.093 クリア 適合サイズ フリーサイズ
1個
399 税込439
当日出荷

出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付 ノーカット サイズ A4 透明 トラスコ品番 835-5128 材質 ポリエステルフィルム 質量(g) 126 タイプ 標準。しっかり貼れるタイプ シートサイズ(mm) 210×297 紙質 ポリエステルフィルム 主な用途 ●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用 ラベルサイズ(mm) 210×297 標準総厚さ(mm) 0 ラベル厚(mm) 0.07 余白 なし アズワン品番 64-8818-97 素材 光沢透明フィルム シートサイズ A4 ラベル形状 四角
1冊(6シート)
929 税込1,022
当日出荷