スイッチ ボックス サイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
663件の「スイッチ ボックス サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント ボックス 寸法」、「コンセント スイッチ ボックス」、「薄型 コンセント ボックス」などの商品も取り扱っております。
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格 1ヶ用 適合 モール/1~3号 タイプ 1ヶ用 側面ノック数 12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別 1ヶ用 適合仕切板 上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数) TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数) - 適合規格 (PS)E 仕様 適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格 2ヶ用 適合 モール/1~3号 タイプ 2ヶ用 側面ノック数 16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格 (PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類 1個用 側面ノックアウト 22(25)×6
1個
259 税込285
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 36 高さ(mm) 102 種類 1コ用
1セット(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


横ノック接続管(本数) TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2 付属品 タッピンねじ付 適合規格 (PS)E
1個ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質 ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウト Φ22×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類 3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管 VE14・16
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)