スイッチ ボックス 金属のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
223件の「スイッチ ボックス 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「省令準耐火ボックス」、「panasonic コンセント ボックス」、「露出 スイッチボックス 金属」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品 皿小ねじ(M4×10)×2本 種類 1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用 付属品 器具取付ねじ 適合規格 (PS)E 長さL(mm) 124 幅W(mm) 75 規格 1コ用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質 (本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品 皿小ねじ(M4×10)×2本 適合 厚鋼電線管用 質量(kg) 0.79 種類 1コ用1方出 寸法L(mm) 20 寸法H(mm) 50 呼び G22 寸法D(Φmm) 35 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5 規格 JIS C8305 適合規格 (PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質 (本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品 皿小ねじ(M4×10)×4本 適合 厚鋼電線管用 種類 2コ用1方出 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)