- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチ 金具 パナソニックのおすすめ人気ランキング
スイッチ 金具 パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新198件の「スイッチ 金具 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 固定 金具」、「スイッチ 固定金具」、「挟み込みプレート」などの商品も取り扱っております。
C型
用途石膏ボード用
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
タイプ
取付壁厚範囲:3mm~10mm
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
使用温度範囲(℃)
-10~+40
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品
十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート
適合
(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質
PVC
寸法(mm)
130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色
グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
用途石膏ボード用
寸法(mm)
24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)
7~18
アズワン品番
64-2282-49
ねじサイズ
M4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
プレート
ラウンド