スイッチの種類 電気のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
134件の「スイッチの種類 電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 壁スイッチ」、「ダブルスイッチ」、「壁 スイッチ パナソニック」などの商品も取り扱っております。

フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
2,698税込2,968
当日出荷


コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
1個
1,088税込1,197
当日出荷


1個
639税込703
当日出荷

1個ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ1コ用
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
1個
1,298税込1,428
当日出荷

回路方式C(3路)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
1個
449税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)