- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチカバー 黒のおすすめ人気ランキング
スイッチカバー 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新375件の「スイッチカバー 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントカバー 黒」、「スイッチカバー」、「煙スイッチ」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連1コ用
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
プレート
薄型金属ガードプレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
付属品
専用キー2個
プレート
ラウンド
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連3コ用
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体
Φ30ABNシリーズ
種別
突形ボタン用
材質
ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)
-5~60
寸法D
11
寸法A
Φ28
寸法B
19
寸法C
Φ38
材質
カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
回路
単極単投
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-25~50
規格
UL、VDE、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
10(AC125V)、10(AC250V)
操作部形状
ロッカ
ボタン倒れ角度(°)
30
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
質量(g)
約83
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
質量(g)
約100
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119
色
ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
材質
ポリカーボネイト
色
透明