スイッチゴムキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「スイッチゴムキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ ゴムカバー」、「シリコンゴムキャップ」、「スイッチゴム」などの商品も取り扱っております。
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体 Φ30ABNシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 寸法A Φ28 寸法B 19 寸法C Φ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体 Φ25TWSシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 寸法A Φ33 寸法B 19 寸法C Φ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合 M12ブッシング、押ボタンスイッチ用 寸法(mm) Φ18×10.7 種類 防水キャップ 穴径(Φmm) 9.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷



YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用 材質 ネオプレーンゴム サイズ M12×1.0
1個
309 税込340
当日出荷

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

IDEC(和泉電気)防塵ゴムカバー
仕様 ●取付パネル厚(mm):1.2~5.5 適合機種 ABN4G、ABGD4用 材質 ゴム製 ニトリル系 黒色 主な用途 特大形ガード付(突)用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質 シリコンゴム 適合 15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 9 寸法A Φ32 寸法C Φ31 仕様 ●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 材質(本体) ニトリルゴム
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)