- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- スイッチゴムのおすすめ人気ランキング
スイッチゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新520件の「スイッチゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタンゴム」、「スイッチ ゴムカバー」、「押ボタンゴムカバー」などの商品も取り扱っております。
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体
Φ25TWSシリーズ
種別
突形ボタン用
材質
ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)
-5~60
寸法D
11
寸法A
Φ33
寸法B
19
寸法C
Φ23
1個
¥148
税込¥163
4日以内出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体
Φ30ABNシリーズ
種別
突形ボタン用
材質
ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)
-5~60
寸法D
11
寸法A
Φ28
寸法B
19
寸法C
Φ38
材質
ニトリルゴム
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用
材質
ゴム製 ニトリルゴム
外形寸法(mm)
Φ29.2×L34.4
主な用途
スタンダード用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。
色
透明
材質
ゴム製(EPDM)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
仕様
耐油形
特性
操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃)
-5~60
寸法D
9
寸法A
Φ32
寸法C
Φ31
仕様
●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。
材質(本体)
ニトリルゴム
仕様
●取付パネル厚(mm):1.2~5.5
適合機種
ABN4G、ABGD4用
材質
ゴム製 ニトリル系
色
黒色
主な用途
特大形ガード付(突)用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
端子カバー不要。
種類
非照光式
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
本体形状
一体形
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
25
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)
操作部内部への粉じん、水の侵入を防止します。
適合機種
A22シリーズ
材質
シリコン
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
形状
突形(金属リング)
種類
非照光式
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
金属
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)