- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- スイッチボックス 1個用のおすすめ人気ランキング
スイッチボックス 1個用のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新1,827件の「スイッチボックス 1個用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本間ボックス」、「panasonic コンセント ボックス」、「メタル モール スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
材質
PVC
適合規格
(PS)E
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
1ヶ用
側面ノック数
8
適合
モール/1~3号
色
ミルキーホワイト
A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.35
型
浅型
種類
A型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
75
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別
1ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)
-
適合規格
(PS)E
仕様
適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
材質
本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様
ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)
4.2×7
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
規格
PF管16(※MFは除く)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
規格
1コ用
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
材質
硬質塩化ビニル
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)
65
幅(mm)
36
高さ(mm)
102
種類
1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)