- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- スイッチボックス取り付けのおすすめ人気ランキング
スイッチボックス取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新238件の「スイッチボックス取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic コンセント ボックス」、「薄型 コンセント ボックス」、「埋め込みボックス」などの商品も取り扱っております。
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別
1ヶ用
適合
大角形用
適合配管
TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格
(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別
1ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)
-
適合規格
(PS)E
仕様
適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)
39
適合壁厚(mm)
7~29
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
適合壁厚(mm)
2~40
最少必要な壁裏空間(mm)
52
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
付属品
タッピンねじ付
深さ(mm)
45
材質
PVC
適合規格
(PS)E
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)
60
適合壁厚(mm)
2~48
適合配管
TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
使用温度範囲(℃)
-10~+40