- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- スイッチボックス支持金具のおすすめ人気ランキング
スイッチボックス支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「スイッチボックス支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス取り付け」、「ボックス固定」、「ボックス用支持金具」などの商品も取り扱っております。
電線管のSベンド加工が不要です。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Uh)
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。
浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。
開口の無い間柱にも取付けできます。
C型
用途石膏ボード用
アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。
材質
(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
仕様
適合間柱/65×35~45(mm)
適合
(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合ボックス
2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合ボックス
1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
適合ボックス
スライドボックス。アウトレットボックス
適合
軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合
吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
(ナベM5×25)2本
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
283-1775
質量(g)
140
板厚(mm)
3
穴数
3
長さL2(mm)
50
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
90
穴径(mm)
Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
材質
PVC
適合規格
(PS)E
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別
1ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)
-
適合規格
(PS)E
仕様
適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス