スイッチングダイオードのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
823件の「スイッチングダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1N4148」、「電流制限回路」、「照明器具 led 作業用」などの商品も取り扱っております。
仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。長さ = 4.25mm。幅 = 1.85mm。高さ = 1.85mm。ピーク逆回復時間 = 50ns。動作温度 Min = -65 ℃。。小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(200個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 最大順方向電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。最大逆電圧 = 125V。パッケージタイプ = DO-34。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.04 x 1.6 x 1.6mm。。小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
979 税込1,077
6日以内出荷


用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ダイオード構成 = コモンアノード。整流タイプ = スイッチング。ピーク逆繰返し電圧 = 85V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.2V。長さ = 2mm。幅 = 1.25mm。高さ = 0.9mm。ピーク逆回復時間 = 4ns。動作温度 Min = -55 ℃。。汎用整流ダイオード、東芝 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
97 税込107
6日以内出荷


高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ アキシャル 電圧(V) (せん頭逆電圧)600 温度(℃) (接合部温度)150 保存温度(℃) -55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W) 0.3 許容電流(A) (逆方向)0.05 対応 RoHS 接着部の温度(℃) 150 相対湿度 45~75% 周囲温度(℃) 25±3 動作温度範囲(℃) -30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Max = +175 ℃。高さ = 4.56mm。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。直径 = 1.91mm。。小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2000個)
4,697 税込5,167
当日出荷


逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプ アキシャル 電流(A) 25 電圧(V) 200 出力電流(A) 1 保存温度(℃) -55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

仕様 ダイオード構成 = シングル。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 15mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。長さ = 4.8mm。寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm。動作温度 Max = +200 ℃。。ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
60 税込66
当日出荷


仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 800mV。長さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Min = -55 ℃。。高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。長さ = 5.2mm。直径 = 2.72mm。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,230 税込1,353
当日出荷

仕様 ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD27 (DO-35)。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA。長さ = 4.25mm。直径 = 1.85mm。寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
699 税込769
翌々日出荷