- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スイッチングハブ 24ポートのおすすめ人気ランキング
スイッチングハブ 24ポートのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新252件の「スイッチングハブ 24ポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ハブ」、「スイッチングハブ 10G」、「インテリジェントスイッチ」などの商品も取り扱っております。
100BASE-TX/10BASE-T対応の24ポートスイッチングハブです。
充実の省エネ機能を搭載した「がっちり節電」モデルで、電力を節約することができます。
また、未使用時に電源をOFFにできるスイッチを搭載しているので、
夜間などパソコンを使用していない時間帯はスイッチをOFFにして消費電力を「ゼロワット」にすることができます。
放熱性を考慮したメタル筐体を採用、電源内蔵タイプなので、電源まわりもスッキリ。
ポート数
RJ-45×24
仕様
【伝送符号】100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号、【フロー制御】IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)、【MACアドレステーブル 】8192エントリ(エージングタイム:300秒)、【スイッチングファブリック】4.8Gbps、【最大パケット転送レート】100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps
付属品
取扱説明書、電源コード、電源コード抜け防止クランプ、ゴム足(4個)、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付けネジ(6個)
材質
メタル
容量
(バッファ)256kbytes
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
【Ethernet規格】IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3i(10BASE-T)/全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応
消費電力(W)
3.7(Typ)
本体質量(kg)
約1.3
定格電源電圧
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約267×162×42(突起部含まず)
機能
EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能、電源スイッチ有
通信方式
CSMA/CD、全二重/半二重
使用湿度範囲
10~85%(結露無きこと)
表示LED
電源、LINK/ACT、ループ検知
保証期間
3年
交流電流
【電源】80mA、【交流電源皮相電流】8VA
ケーブル
100BASE-TX通信時:カテゴリ5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリ3以上のUTPまたはSTPケーブル
取得規格
VCCI Class A、RoHS指令準拠
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
13.3、3.2kcal/h
スイッチング方式
ストア&フォワード
エネルギー消費効率(W/Gbps)
1.3
「FXG-24IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 24ポート 電源内蔵スイッチングハブです。
機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。
通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数
24
材質
メタル
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品
ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質
メタル
適合規格
VCCI classA
コネクタ形状
RJ-45型8極
対応機種
IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
機能
【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control
インターフェース
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
バッファメモリ
512KB
動作環境
温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
伝送速度
10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
符号化方式
マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
アクセス方式
CSMA/CD
24-port Gigabit Switch、24 10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質
スチール
ポート数
24
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×180×44
最大消費電力(W)
14.6 (220V/50Hz)
インターフェース
24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品
電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書
材質
金属
規格
VCCI Class A
ポート数
10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
端子形状
RJ-45型8極コネクター
接続方式
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
本体質量(kg)
1.6
対応機種
IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器
電源電圧(V)
100 (50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×43×180
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)
13.8
バッファメモリ
4.1Mbit
適合ケーブル
10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
D区分 0.5
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
10~85
電源供給方式
電源ユニット内蔵
発熱量(KJ/h)
50.00
マグネット
○※別売オプションが必要です
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)
伝送速度
24Gbit/s
伝送距離(m)
100
符号化方式
マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
データ記録件数
約8190
アクセス方式
CSMA/CD
最大消費電流(A)
0.3
レイテンシー
1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)
データ転送方式
ストア&フォワード
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
1000BASE-T 24ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様
ハードウェアバージョン9
材質
メタル
質量(kg)
1.9
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数
1000BASE-T:24ポート
電源
AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×208×44
材質(ケース)
メタル
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)。IEEE 802.3ab(1000BASET-T)。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)。IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質
メタル
ケーブル長(m)
(電源)1.8
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境
使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
ジャンボフレーム
9KB
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式
CSMA/CD
VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。
接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
仕様
【伝送符号】1000BASE-T:8B1Q4+5PAM、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号、【フロー制御】IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)、【MACアドレステーブル】8,192エントリ(エージングタイム300秒)、【スイッチングファブリック】48Gbps(ノンブロッキング)、【VLAN】ポートVLAN、タグVLAN(対応タグ番号:1~4094)、マルチプルVLAN(グルーピング数:4094)
付属品
電源コードセット(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、取扱説明書、ラックマウントアダプター( 2個)、ラックマウントアダプター取付ネジ(6本)
質量(kg)
約1.7
規格
【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応
ポート数
RJ-45×24ポート
スイッチ
全ポートスイッチ機能有り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×162×42突起部含まず
機能
ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応
通信方式
CSMA/CD、全二重/半二重
バッファメモリ
512Kbytes
表示LED
電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ
転送レート
(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps
ジャンボフレーム
最大サイズ9216bytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
小型、ファンレス、50℃動作保証でループ検出やポートアイソレート機能を搭載した1GbEノンインテリジェント・レイヤ2スイッチ
ポート数
24
接続方式
10/100/1000BASE-T
仕様
リミテッドライフタイ保証対象品、19インチラック搭載用品兼ウオールマウントキット標準添付
ファン
なし
1台
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
24-Port Gigabit Easy Smart Switch、24 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数
24
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×180×44
最大消費電力(W)
19.2 (220V/50Hz)
インターフェース
24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。
ファンレス設計、50℃対応
動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。
また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。
MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。
また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。
全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。
EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。
通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。
未使用ポート省電力
未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。
ケーブル長省電力
接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。
EEE(Energy Efficient Ethernet) <IEEE802.3az準拠>
データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
ポート数
10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様
ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定
セット内容
本体、電源ケーブル、製品保険証/4年
質量(kg)
1.5
適合規格
EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×179×38(突起部含まず)
機能
サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応
準拠規格
IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
データメモリ容量
(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte
定格入力電流(A)
0.3
LED
Power(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅
入力電流(A)
(最大/実測値)0.24
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
80以下(ただし、結露なきこと)
平均消費電力(W)
10(最大12)
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
38(最大43)
ファン
なし
MACアドレス登録数
8K
スイッチング方式
ストア&フォワード方式
通信速度
10Mbps/100Mbps/1000Mbps
使用ケーブル径(Φmm)
10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上
最大パケット転送能力(Mpps)
23.8(装置全体/64Byte)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
24-port Gigabit Switch、24 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
ポート数
24
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×180×44
最大消費電力(W)
13.1 (220V/50Hz)
インターフェース
10/100/1000Mbps RJ45 ポート×24 (オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)
メタル
質量(kg)
2.79
電源
AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×208×44
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様
ハードウェアバージョン4
出力(W)
最大240
対応
IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
「FXG-16IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 16ポート 電源内蔵スイッチングハブです。
機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。
通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数
16
材質
メタル
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
スイッチングファブリック:32.0Gbps、ノンブロッキング:対応、ループ検知・防止機能:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品
専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚
材質
筐体:メタル
色
ホワイト
ポート数
16ポート
消費電力(W)
11.3(最大)
適合規格
VCCI ClassA
本体質量(g)
約900
コネクタ形状
RJ-45×16
接続方式
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
適合品番
マグネット:EHB-EX-MG4
対応
AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215.5×133×42(本体のみ)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保管温湿度範囲
温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
穴の有無
壁掛け用穴あり
転送速度(Mbps)
【パケット】1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
電源供給方式
内蔵電源
発熱量(KJ/h)
約40.7(最大)
ファン
冷却ファンなし
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(10Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.25MB)
ポート
(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:16ポート
伝送速度(Gbps)
最大実効:16.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.8
最大パケット転送能力(Mpps)
23.8
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)
1156000時間@25℃、362000時間@50℃
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様
MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbps
セット内容
電源ケーブル×1、取扱説明書
材質
筐体:プラスチック
色
ブラック
規格
IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
ポート数
24ポート
消費電力(W)
12.97(MAX)
適合規格
VCCI規格:CLASS B認証取得
ケーブル長(m)
1.5
接続方式
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9
構成
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境
使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
ファン
静音ファンレス
マグネット
あり
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式
CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)
35.7
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
AT-GS910/24は10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg)
2.1
ポート数
24
適合規格
CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
341×210×44
保管温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブル
UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
80以下(結露なきこと)
通信速度
10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RJ-45コネクタ
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
100BASE-TX 24ポートを持つファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様
ハードウェアバージョン11
材質
メタル
質量(kg)
1.4
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数
100BASE-TX:24ポート
電源
AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×140×44
材質(ケース)
メタル
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ギガビット24ポートL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。24ポートがIEEE 802.3at PoE+に対応しており、スイッチ全体で380Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷