スイッチング電源 48Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
650件の「スイッチング電源 48V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流電源装置」、「48V電源」、「dc48v電源」などの商品も取り扱っております。
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状 ねじ 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

仕様 出力電圧:48V dc 、 出力電流:16.7A 、 定格電力:801.6W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:127mm 、 幅:41mm 、 奥行き:249mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:92% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃ カバー 質量(kg) 1.7 取付方式 ラックマウント 定格電力(W) 800 定格電流(A) 16.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×41×249 冷却方式 負荷温度連動ファン 相数 単相 突入電流(A) 30/115VAC、60/230VAC 動作温度(℃) -20~60 リップル(mVp-p) 480 保護 過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 効率 92% 保管温度(℃) -40~85 定格出力電圧(DC V) 48 入力電圧範囲(V) 90~264AC、127~370DC RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 1 保存湿度(%RH) 10~95
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷


カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
構造 カバー付きタイプ 出力電圧(V) DC24 接続方式 端子台 定格入力電圧(V) AC100~240V 接続 並列:不可、直列:不可 保存温度(℃) -25~65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて 力率 0.95以上 サンプリング周期 1ms 使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%) 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 漏れ電流(mA) 10以下 突入電流(A) AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)。、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて) 端子台 ねじ端子、スクリューレス端子 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 負荷変動 4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 起動時間(ms) 3000以下(定格入出力にて) リーク電流(mA) (100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下 出力電圧可変範囲(%) ±10%(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧 2.0%(P-P)以下(定格入出力にて) 温度変動 0.05%/℃以下 出力保持時間 20ms以上(定格入出力にて) 不足電圧検出出力 フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN61000-3-2適合 雑音端子電圧 EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度 EN61204-3 ClassA適合 入力電圧範囲(V) AC85~264
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状 ねじ 入力周波数(Hz) 47~63 保存湿度(%) 10~95RH(結露なきこと) 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

動作表示灯 LED:緑 シリーズ PB 端子形状 ねじ 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状 カバー付
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 定格入力電圧(V) 単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命 期待:10年以上 突入電流(A) AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台 プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回) 入力変動 静的:0.5%以下 負荷変動 静的:1.5%以下 耐振動 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護 有(自動復帰) 起動時間(ms) AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン (冷却)無 耐電圧(V/min) AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 95以下
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)