- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- スイッチ付き 電源コードのおすすめ人気ランキング
スイッチ付き 電源コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新399件の「スイッチ付き 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間スイッチ付き 電源コード」、「パナソニック 中間 スイッチ」、「中間スイッチ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA940CB-9
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格
7A 300V
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色
ホワイト
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
プラグ形状
2P・スイングプラグ
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104.5×35×23.6
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
コンセント個数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×45×50
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ有無
あり
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色
ホワイト
定格
125V 15A 合計1500Wまで
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
シンプルな省エネタップ。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
スイッチ
集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/125V/合計1500Wまで
定格
3A 300V
エスコ品番
EA940CB-8
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
定格
7A 100V
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番
820-4943
色
ホワイト
定格
10A 300V
RoHS指令適合製品です。
定格
2P、15A、250V
色
白
適合電線(mm2)
保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで
ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。
車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合)
供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。
仕様
(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下
長さ(m)
約4
定格電圧(V)
DC12~24
定格出力電流(A)
MAX:1.8
対応機種
GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3
定格出力電圧(V)
5
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
定格
7A 300V
組み立て部品
ランプ付中間スイッチ
仕様
ランプ付
質量(g)
50
定格
250V 7A
適合電線(mm2)
FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
エスコ品番
EA940CB-6
コード長さ(m)
2.5
定格容量(W)
1000(10A・125V)
関連資料
図面(0.25MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷