- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- スイデン ブラシのおすすめ人気ランキング
スイデン ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「スイデン ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除 機 ブラシ」、「スーパーはぼき」、「掃除機 ブラシ」などの商品も取り扱っております。
バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
適合
CVC-301X
接続口径(Φmm)
約40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
適合本体
EVC-100P、200PCL、200SCL
種別
丸毛ブラシ
ホース接続径(Φmm)
外径:40、内径:36
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9898
適合機種
TKC-1200
質量(g)
50
品名
サクションブラシ
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250
アズワン品番
64-5045-71
ホース接続径(Φmm)
外径:39、内径:36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合機種
モーター(YM61R、YM61、YM43)
寸法(mm)
4.0×4.5×L10.0(カーボン部)
全長(mm)
約31
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
セット内容
T型ノズル(約295mm)
品名
T型ノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
適合機種
VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。
適合機種
TKC-1200
パイプ径(Φmm)
32
全長(cm)
18
質量(g)
145
トラスコ品番
408-9880
品名
多目的ノズル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)
7500
清掃幅(集塵幅)(mm)
1500
質量(kg)
130
仕様
両サイドブラシ付
トラスコ品番
460-3001
幅(mm)
1500
高さ(mm)
690
奥行(mm)
1180
アズワン品番
64-9622-06
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
適合機種
BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。
布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。
布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。
紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。
ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)
210
タンク容量(L)
(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1
電源コード(m)
10
付属品
フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)
質量(kg)
(本体のみ)5.8、(標準)7.2
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
11.8
電源(V)
100
消費電力(W)
1150
本体寸法(mm)
317×330×427
風量(m3/min)
2.6
対応
カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳
ホース長さ(m)
2
騒音値(dB)
77(MAX)、66(MIN)
ホース径(Φmm)
32
吸引切替
無段階切替
フィルター面積(m2)
0.16
最大真空圧(kPa)
18.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)
1100
運転音(dB)
75
付属品
Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)
11.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
電源コード(m)
8(アース端子付)
フィルター
万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)
2
ホース口径(Φmm)
38
最大風量(m3/min)
2.6
フィルター面積(m2)
0.48
最大真空圧(kPa)
30
動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。
清掃能力(m2/h)
2275
清掃幅(集塵幅)(mm)
650
ダストボックス容量(L)
30(実容量7)
質量(kg)
21
仕様
サイドブラシ付、透明タンク
トラスコ品番
342-5622
幅(mm)
780
高さ(mm)
960
奥行(mm)
1270
アズワン品番
64-9622-05
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)
100
タンク容量(L)
8(液体6.5)
集塵容量(L)
8
吸込仕事率(W)
285
電源コード(m)
8(クリップ付き)
質量(kg)
7.0(本体のみ)
付属品
Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番
342-8451
タイプ
乾湿両用型
電流(A)
11.5
定格消費電力(W)
1100
風量(m3/min)
2.6
ホース長さ(m)
1.8
騒音値(dB)
73
ホース口径(Φmm)
32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×485
電源周波数(Hz)
50/60
運転音(dB)
73
最大真空圧(kPa)
23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷