- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スイベルカラビナのおすすめ人気ランキング
スイベルカラビナのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新121件の「スイベルカラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベルスナップ」、「チェーンソーランヤード」、「スイベル」などの商品も取り扱っております。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質
SUS316
種類
スイベルスナップ
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
スイベルカラビナにはロック機構付きです。
個別のトラッキングナンバー付きです。
用途高所作業の落下防止
色
オレンジ
材質
ポリエステル
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1918
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
53
種類
スナップフック
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
53.5
寸法R(mm)
3
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
21.5
H(mm)
5
アズワン品番
64-8411-28
使用荷重(kN)
0.20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
7
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
D1:5、D2:4、W:32、H:12、L:77、d:16.5
全長(mm)
77
質量(g)
34
アズワン品番
64-7904-25
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
材質
亜鉛ダイカスト
種類
スイベルスナップ
表面処理
ニッケルメッキ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
エスコ品番
EA638-1
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
2.1
荷重(kg)
8
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
包装
JAN付袋入り