- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- スイベルバイスのおすすめ人気ランキング
スイベルバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「スイベルバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイス」、「角度バイス」、「ミーリングバイス」などの商品も取り扱っております。
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)
約50
材質
本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品
電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)
250
質量(kg)
本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)
約75
取付可能厚(mm)
約50(作業台最大)
口深(mm)
約300
傾斜角度(°)
45/90(サイド溝使用時)
径(mm)
対応電気ドリルネック:38~43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類
リードバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
18
材質(本体)
アルミ
主な用途
軽作業
質量(kg)
0.85
全長(mm)
305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
78
口深(mm)
30
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
最大クランプ幅(mm)
50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
103
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AJ
1個
¥141,000
税込¥155,100
翌日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)
50
材質
アルミダイキャスト
全長(mm)
265
質量(g)
867.5
口幅(mm)
(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
32
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
軽作業
クランプ開口(mm)
(最大)50
質量(kg)
0.845
全長(mm)
149
幅(mm)
80
高さ(mm)
258
締付力(kN)
1.96
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番
389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻
材質
アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)
取付部分:80
主な用途
木彫全般、篆刻
開き幅(mm)
最大:50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
57
型式
301
高さ(mm)
約170
仕様
360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm
質量(kg)
約1.2
TGK品番
990-58-25-02
アズワン品番
8-074-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
軽作業
質量(kg)
1.098
全長(mm)
188
幅(mm)
158
高さ(mm)
155
締付力(kN)
1.96
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番
389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
(最大)50
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)
2.5
材質(本体)
鋳物
クランプ幅(mm)
50
主な用途
ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)
35×50
口幅(mm)
50
口の開き(mm)
55
口深(mm)
30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)
アルミニウム合金
口幅(mm)
70
主な用途
木工作業
口深(mm)
35
質量(g)
1.28
最大口開き(mm)
70
全長(mm)
155
仕様
360度回転
固定方法
バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷