- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- スイーパー 家庭用のおすすめ人気ランキング
スイーパー 家庭用のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新96件の「スイーパー 家庭用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット 清掃」、「業務用手押しスイーパー」、「フロア 掃除機」などの商品も取り扱っております。
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質
本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
約7
色
ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)
550
清掃能力(m2/h)
約1850
動力
手動
ダストボックス容量(L)
25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)
約570×590×1140
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質
本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
約13
色
ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)
750
清掃能力(m2/h)
約2350
動力
手動
ダストボックス容量(L)
50
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)
約770×770×990
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。
メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。
メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃
ガレージや地下室の清掃
オールシーズンのありとあらゆるゴミ
材質(本体)
プラスチック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
760×600×940
本体質量(kg)
9.8(アクセサリー除く)
材質(フレーム)
プラスチック
ダストコンテナ容量(L)
20
清掃能力(m2/h)
1800(サイドブラシ1個使用時)
作業幅(mm)
510(サイドブラシ使用時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品
ダストフィルター
質量(kg)
26.4
容量(L)
【コンテナ】45/20
本体質量(kg)
21(アクセサリーを含む)
機能
手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)
2800
清掃幅(cm)
48
駆動方式
手押し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)
(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質
ハンドル/スチールパイプ。ボディ・グリップ/ABS樹脂。バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)。ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)。回転ブラシ/豚毛
色
ダークブルー
清掃能力(m2/h)
2000
清掃幅(集塵幅)(mm)
700
ダストボックス容量(L)
20
トラスコ品番
102-6601
質量(kg)
9
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
手動式なので燃料いらず。
ダストボックス容量25L。
質量(kg)
7
駆動形式
手動
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
620×590×450
清掃能力(m2/h)
約2200
清掃幅(cm)
5500
ダストボックス容量(L)
25
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。
幅(mm)
850
高さ(mm)
390
奥行(mm)
980
本体質量(kg)
19
清掃幅(集塵幅)(mm)
800
本数
(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2
ダストボックス容量(L)
30
作業能力(m2/h)
2000
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
仕様
押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。
付属品
サイドブラシ
寸法(mm)
760×600×940(H)
質量(kg)
9.8
容量(L)
(コンテナ)20
清掃幅(集塵幅)(mm)
510
清掃能力(m2/h)
1800
アズワン品番
64-7943-10
1台
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)
7500
清掃幅(集塵幅)(mm)
1500
質量(kg)
130
仕様
両サイドブラシ付
トラスコ品番
460-3001
幅(mm)
1500
高さ(mm)
690
奥行(mm)
1180
アズワン品番
64-9622-06
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。
用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に
清掃能力(m2/h)
1920
清掃幅(集塵幅)(mm)
550
ダストボックス容量(L)
20
質量(kg)
7.2
トラスコ品番
134-5888
型式
ES-550A
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×580×1250
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。
適合機種
ES-2RB
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。
ブラシ昇降調整機能付です。
用途倉庫や屋外の清掃に
清掃能力(m2/h)
2200
清掃幅(集塵幅)(mm)
500
集塵容量(L)
25
材質
本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール
対象
回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×950×910
本体質量(g)
5800
仕様
回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど
取扱説明書
(0.82MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])
58.8[6]
材質
マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ)
幅(mm)
約400
全長(mm)
720~1035
質量(kg)
1.5
キャスター径(Φmm)
約95
マグネット部寸法(mm)
幅320
関連資料
キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
化学物質安全性参考資料
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。
吸着力(N)
-
トラスコ品番
406-4305
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
466
全長(mm)
990
質量(kg)
7
高さ(mm)
1090
奥行(mm)
141
マグネット部寸法(mm)
35
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。
家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。
上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)
1800
エスコ品番
EA899AY-21
材質
本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛
寸法(mm)
336×281×1133(ハンドル含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)
300
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷