スエージロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「スエージロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「swagelok」、「スウェージロック ユニオン」、「スウェージロック」などの商品も取り扱っております。
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ストレートユニオン 関連資料 (18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 ステンレス(SUS316) 形状 ユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格 Swagelok(R) 材質(継手) SUS 316L 材質 フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質 SUS316
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 プラグユニオン 関連資料 (18.65MB)
1個
729 税込802
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 フロントリング&バックリング 関連資料 (18.65MB)
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 異径ストレートユニオン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ストレートユニオン 関連資料 (18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ティーユニオン 関連資料 (18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm) 6.35(1/4") 寸法C(mm) 4.35 寸法L(mm) 50 材質 ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
用途L字接続用 材質 ステンレス(ASTMF316) 種別 エルボユニオン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状 コネクタ 使用流体 空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 R 適合チューブ U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 異径ストレートユニオン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 ステンレス(SUS316) 形状 ユニオンエルボ 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)