- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- スカイアームのおすすめ人気ランキング
スカイアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新90件の「スカイアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スカイクリーン」、「スペースアーム」、「スライド物干し」などの商品も取り扱っております。
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)689
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
820
材質(パイプ)
アルミ押出型材
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)
ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
用途物干金物
サイズ(mm)
850×1726
セット内容
ポール、アーム
材質/仕上
(ポール)アルミ/アルマイト。(アーム)ADC/アクリル焼付塗装
質量(kg)
2.5
色
ポール/シルバー。アーム/ステンカラー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類
壁付型
アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類
壁付型
仕様
横収納型・縦型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類
壁付型
仕様
スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
タイプ
APL型
耐荷重(kg)
30
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様
支柱への取付
材質
SUS304
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)559
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
820
材質(パイプ)
アルミ押出型材
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
860
材質(パイプ)
アルミ押出型材
樹脂性ベースはベース本体の中に水や砂を入れて使用します。
用途物干金物
サイズ(mm)
440×350×175
材質
PE
質量(kg)
2
色
ライトグレー
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
860
材質(パイプ)
アルミ押出型材
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番
485-7801
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
幅(mm)
800
高さ(mm)
1195~1690
質量(g)
2680(1台あたり)
奥行(mm)
315
耐荷重(kg)
全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)
使用の目安
(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
GP型をロングポール化しました。
逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)
(アーム)550、(ポール)925
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/120/240/360mm(4段階)
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類
壁付型
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390mm(4段階)
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様
●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番
67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷