スカパー アンテナのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
111件の「スカパー アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CSアンテナ」、「卓上型ブースター」、「スカパープレミアム マスプロ」などの商品も取り扱っております。
マスプロ電工CSアンテナ
受信周波数 12.25~12.75GHz 偏波 水平、垂直の直線偏波 耐風速(m/s) 受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源 DC15(3W) 発振周波数 (右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz 受信周波数 11.7~12.75GHz 偏波 右左旋円
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品 F型コネクター(5Cケーブル用):1個 周波数(GHz) (アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz 耐風速(m/s) 60 入力レベル -80dBm±10dB 総合利得(dB) BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB 雑音指数(dB) 1.0dB以下 使用温度範囲(℃) -30~+50 電源 DC15V 3W以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (コンバーター部)60×137×83 質量(g) コンバーター部:約270 適合 デジタル放送 仕様 優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。 右左旋円偏波対応
電源(V) DC15(+13.5~+16.5) 受信周波数 11.70~12.75GHz 耐風速(m/s) 20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) コンバーター総合利得(dB) 52±4 コンバーター雑音指数(dB) 0.5(標準) 出力周波数 右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです 自動調整で衛星放送を受信 沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。 ※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。 BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える 「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。 設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。 さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。 持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。 上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。 パッケージ内容 アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様 地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 。入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 。受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 。利得 : 19.7 dB(@477MHz) 。インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 。入力周波数 : 11.7~12.75GHz 。ローカル周波数 : 10.678GHz 。受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 。受信偏波 : 右旋円偏波 。利得 : 31dBi 。追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品 ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm) 質量(kg) 2.8 電源(V) DC15(+13.5~+16.5) 消費電流(mA) 160以下 出力周波数(Hz) 右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M 受信周波数 11.70~12.75GHz 口径 45cm型 適合マスト径(Φmm) 25~50 耐風速(m/s) 20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) コンバーター総合利得(dB) 52±4 コンバーター雑音指数(dB) 0.5(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz) -52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz) 受風面積(m2) 0.17
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
アンテナ径(Φmm) 45 受信周波数 11.7~12.75GHz アンテナ利得(dB) 33.9 コンバーター総合利得(dB) 48~58 局発位相雑音(dBc/Hz) -55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB) 0.45 消費電力 DC15V 3.0W 性能指数G /T(dB/K) 14.8 受風面積(m2) 0.19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 565×463×498
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品 結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ 適合 BS、110℃S 質量(kg) 1.3 電源(V) DC15(+13.5~+16.5) 消費電流(mA) 160以下 出力周波数(Hz) 右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M 受信周波数 11.70~12.75GHz 口径 45cm型 適合マスト径(Φmm) 25~50 耐風速(m/s) 20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) アンテナ利得(dBi) BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準) 性能指数G /T(dB/K) BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準) コンバーター総合利得(dB) 52±4 コンバーター雑音指数(dB) 0.5(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz) -52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz) 受風面積(m2) 0.17
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg) 0.26 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1.6(入力端子送電時6.4) 電源電圧 DC15V/0.07A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×121×90 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) UHF:4以下 利得(dB) UHF:25~33、BS・CS:-12以上 適正入力レベル(dBμ) UHF:40~72 定格出力(dBμV) UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB) UHF:0~-10
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。
仕様 受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合不可 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) -30~50 消費電力(W) 2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 42×42×100 周波数 入力:12.2~12.75GHz、出力:1000~1550MHz 電源(DC-V) 15 局発位相雑音(dBc/Hz) -55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB) 0.9(0.8~1) 利得(dB) 50~58
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。 従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応 従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。 左旋を受信するにあたって交換が必要なもの 衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。 周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品 固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1 セット内容 45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1 質量(kg) 約1.4 適合マスト径(Φmm) 25~49 コンバーター総合利得(dB) 53(標準) 出力周波数 コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 46.7×55.9×48.9
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷


当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
取扱い終了

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品 クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg) 1.4 受信周波数 右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm) 25~49 性能指数G /T(dB/K) [BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準) 雑音指数(dB) 0.45(標準) アンテナ利得(dB) [BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準) 偏波 右旋・左旋円偏波 出力周波数 右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz コンバーター利得(dB) 53標準
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
付属品 防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg) 4.5 受信周波数 右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm) 38.0~76.3 性能指数G /T(dB/K) [BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準) 雑音指数(dB) 0.45(標準) アンテナ利得(dB) [BS] 35.9 dB(BS標準)、[CS] 36.5 dB(BS標準) 出力周波数 右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz コンバーター利得(dB) 53(標準)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷