スカーレットヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
118件の「スカーレットヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 蝶番」、「塩ビ ワッシャー」、「アクリル板 透明」などの商品も取り扱っております。

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理 (本体)鋼/クロームめっき。(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき。(ワッシャ)塩化ビニール/-。(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様 インセット扉用 形状 通常型 質量(g) 23.5 種類 ガラス蝶番 仕上 クロムめっき 対応ガラス板厚(mm) 4、5、6 本体長さ(mm) 34 適合扉 質量4kg以下。寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 32 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
619 税込681
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(インセットタイプ)
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 クロームメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 34 種類 ガラス蝶番 耐荷重 34N/2ヶ 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 36.5 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
869 税込956
当日出荷

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 37 種類 ガラス蝶番 耐荷重 39N/2ヶ 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
879 税込967
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理 (本体)鋼/クロームめっき。(化粧プレート)真鍮/クロームめっき。(ワッシャ)塩化ビニール/-。(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様 板厚4~6mm用 形状 通常型 質量(g) 25 種類 ガラス蝶番 仕上 クロムめっき 対応ガラス板厚(mm) 4、5、6 適合扉 扉質量4kg以下。扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
669 税込736
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状 通常型 種類 ガラス蝶番
1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途家具・ショーケース用 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SCS13) 形状 通常型 材質/仕上 ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類 ガラス丁番 仕上 鏡面研磨 適合ガラス厚(mm) 4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(半カブセタイプ)
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 クロームメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質 SUS430 適合扉厚(mm) 3~6 扉寸法(mm) W450×H700×t6以下 適合扉質量(kg) 4以下
1個
809 税込890
4日以内出荷

1袋(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類 その他 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM) 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 質量(kg) (扉)4以下/2ヶ 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 43 種類 ガラス蝶番 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック 付加機能 キャッチ付 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LAMP(スガツネ)ガラス蝶番
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用 材質 形状 通常型 種類 ガラス蝶番 仕上 塗装/ブラック 対応ガラス板厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番 付属品 取付けビス付き 寸法(mm) 5 種類 ガラス丁番
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/処理 亜鉛合金/ニッケルめっき 種類 ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじ なべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能 調整機能付 本体長さ(mm) 38 適合扉厚(mm) 16~20 カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 12 開き角度(度) 90 適合かぶせ量(mm) 14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質 ブラック 板厚(mm) 3~5
1パック(2個)
549 税込604
当日出荷