- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- スガツネ アングルのおすすめ人気ランキング
スガツネ アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「スガツネ アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンターアングル」、「スガツネ」、「アングル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
L型
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質
鋼(SECC)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)
1470
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)。十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
材質
鋼(SECC)
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品
十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)
1470(150)
RoHS指令(10物質対応)
対応
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具
L型棚受け
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質
鋼
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品
十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状
L型
仕上
鏡面研磨
材質
SUS304
板厚(mm)
3
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
板幅(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状
L型
仕上
サテン仕上
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
安全荷重(kg)
2.3(1本あたり)
厚さ(mm)
2.3
仕上
ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス
壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
(皿)4.2-8
仕上
ヘアーライン
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
棚受け金具
L型棚受け
材質
アルミダイカスト
付属品
ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具
L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上
アルミダイカスト/粉体塗装
色
白
棚受け金具
L型棚受け
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
板幅(mm)
16
棚受け金具
L型棚受け
用途棚受けに
材質
鉄/焼付塗装
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.0
穴径(mm)
Φ6.5、(長穴径)7×30