スガツネ ガラス用つまみのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「スガツネ ガラス用つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 戸 つまみ」、「つまみ・ガラス用つまみ」、「マグネットキャッチ ガラス」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミ合金 材質(取付部) アルミ合金 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 アルミニウム合金 種類 丸形 ねじピッチ 0.7 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 付属品 PVCワッシャー(2ヶ)。PVCチューブ(1ヶ) 材質 黄銅 種類 つまみ 寸法D2(mm) 12 対応ガラス板厚(mm) 8、10、12
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部 めねじ 種類 特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT2型
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。 寸法D2(mm) 12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質 アルミ 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類 つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途ガラス扉 寸法(mm) 20×28 ガラス厚(mm) 4-6 取付 ネジにより挟み込み 材質 亜鉛合金 仕様 スチール製クランプとプラスチックダンパー付属
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質 SUS430 寸法(mm) 5~6×35 仕上 #400 適合ガラス厚(mm) 5、6
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50
扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質 黄銅(真鍮) 質量(g) 130 種類 つまみ 仕上 サチライトクロームめっき
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品 スポンジパッキン 種類 515 寸法L(mm) 40 寸法H(mm) 15 寸法W(mm) 5.5 仕上 バフシルバー 適合厚さ(mm) 5
1個
519 税込571
当日出荷

付属品 十字穴付トラス小ねじM4×30 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 質量(g) 54 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上 高さT(mm) 22.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE107型
材質 黄銅 付属品 トラスねじM4×30 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 種類 丸形 取付部 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g) 4 種類 つまみ
1個
859 税込945
4日以内出荷

スリーナイン島野ステン 3号硝子撮 HL 8x45
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質 SUS430 寸法(mm) 8×45 仕上 HL 適合ガラス厚(mm) 8
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品 スペーサー。ハンドルプレート。パッキン。十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)。十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm) 15.5 質量(g) 430 種類 引手 仕上 アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm) 6、8、10、12 適合扉 (ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

UV接着でテーブル脚角度調整コネクター06-11-100-0をガラスに取付けるためのアダプターです。
用途ガラスの天板に。 材質 アルミニウム合金 素地 質量(g) 230
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)