- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- スガツネ ネオジウム磁石のおすすめ人気ランキング
スガツネ ネオジウム磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新131件の「スガツネ ネオジウム磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオジウム磁石」、「ドア用磁石」、「ネオジム磁石」などの商品も取り扱っております。
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
12
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
78.4
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3691
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
14
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
サラ小ねじM3
幅W(mm)
3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])
20[2]
セット内容
本体×1、受け×1
材質
ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3
仕上
ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様
本体・受座・ねじ
付属品
MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番
418-3622
材質/仕上
(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
26.5[2.7]
推奨ねじ
サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
吸着力(N[kgf])
約3.9[0.4]以上
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3704
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
質量(g)
13
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
仕上
光沢バレル研磨
使用環境
防錆
推奨ねじ
サラ小ねじM3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)
30
材質
マグネット/ネオジウム
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
16
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
24588
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品
MC-YN015SPのみ。受座。十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質
(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)
12
材質(本体)
ステンレス鋼(特殊材)
種類
標準タイプ
吸着力(N)
22.5
仕上
(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境
防錆
吸着力(N[kgf])
22.5(2.3)
推奨ねじ
皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様
本体のみ
付属品
MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番
418-3614
材質/仕上
(本体)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
マグネット:ネオジム磁石
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])
約34.3[3.5]
材質
(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)
0~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)
10.2
種類
標準タイプ
長さL(mm)
42
幅W(mm)
2.4
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械
材質
ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)
26
材質
マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
17
表面処理
ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など
適合
グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)
トラスコ品番
344-9114
材質/仕上
ステンレス鋼(特殊材)/素地
材質(本体)
ステンレス鋼(特殊材)
質量(g)
9.88
種類
関連部品
仕上
バレル研磨
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
付属品
受座
高さ(mm)
17
材質(本体)
黄銅
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1163
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])
約26.5[2.7]
材質
(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)
3.3
使用温度範囲(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷