- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- スガツネ マグネットのおすすめ人気ランキング
スガツネ マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新151件の「スガツネ マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用磁石」、「引き戸 マグネットキャッチ」、「扉マグネット止め」などの商品も取り扱っております。
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
12
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)
1000
材質
ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)
フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
78.4
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3691
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
14
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
サラ小ねじM3
幅W(mm)
3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様
本体・受座・ねじ
付属品
MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番
418-3622
材質/仕上
(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
26.5[2.7]
推奨ねじ
サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3704
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
質量(g)
13
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
仕上
光沢バレル研磨
使用環境
防錆
推奨ねじ
サラ小ねじM3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
付属品
受座
高さ(mm)
17
材質(本体)
黄銅
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品
受座 W12
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
14.5
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
仕上
(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
24.5[2.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様
本体・受座・ねじ
付属品
MC-YS001P、MC-YS002Pのみ。受座。十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)
PBT樹脂
種類
標準タイプ
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品
受座
高さ(mm)
15.3
材質(本体)
アルミ合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色
ホワイト
付属品
受座
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
20
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質
アルミ合金、ABS樹脂
色
シルバー、ホワイト
質量(g)
28
種類
標準
奥行(mm)
30.9
取付け方法
マグネット
材質(フック)
アルミニウム合金
付加機能
なし
耐荷重(N)
9.8
吊下荷重N(kgf)
9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様
本体のみ
付属品
MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番
418-3614
材質/仕上
(本体)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)
17
材質(本体)
シリコーンゴム(Q)
質量(g)
12
種類
標準タイプ
長さL(mm)
45
吸着力(N)
19.6
使用環境
防錆|クリーンルーム
幅W(mm)
6.6
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品
受座
材質(本体)
亜鉛合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:ニッケルめっき。ヨーク:有色クロメート処理。受座:有色クロメート処理
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16。十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色
ブラウン
高さ(mm)
18
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
40
種類
標準タイプ
吸着力(N[kgf])
19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。