スガツネ 取手のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
749件の「スガツネ 取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取手」、「コの字パイプ」、「ステンレスハンドル」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品 十字穴付トラス小ねじ
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 65 寸法H(mm) 30 寸法L1(mm) 109 寸法D(Φmm) 9 寸法L2(mm) 8 寸法P(mm) 100 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 使用荷重(N) 441 寸法M M5 タキゲンコード 00685
1個
608 税込669
当日出荷

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上 ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 十字穴付座付トラス小ねじM4×25 取手 ハンドル
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体) アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ) ポリアミド(PA) キャップ色 ライトグレー 表面仕上げ 本体:アルマイト処理 タキゲンコード 04225
1個
629 税込692
当日出荷

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質 樹脂 取手 取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN641Z型
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質 亜鉛合金 付属品 十字穴付座付トラス小ねじM4×25 仕上 マットシルバー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質 ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上 鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
363 税込399
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質 ステンレス鋼(SUS304) グリップ径(Φmm) 7 仕上 鏡面研磨 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)取手 426-SN
材質 亜鉛合金 全長(mm) 92 付属品 十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g) 17 長さL(mm) 90 仕上 サテンニッケルめっき ピッチP(mm) 32 取手 取手
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質 亜鉛合金 仕上 サテンニッケルメッキ 推奨ねじ +-兼用トラスM4×L(付属していません)
1個
739 税込813
当日出荷