- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- スガツネ 回転取手のおすすめ人気ランキング
スガツネ 回転取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「スガツネ 回転取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スガツネ 取手」、「回転取手」、「回転取っ手」などの商品も取り扱っております。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)
ポリアミド/ブラック
材質(フック)
焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)
ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金
仕上
ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき
取手
回転取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
5
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
穴径(mm)
4.5-7.5
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)。ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
130
取手
揚蓋取手
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)
黄銅
全長(mm)
73
幅(mm)
18
奥行(mm)
10
材質(ケース)
ステンレス鋼SUS304
取付ねじ
丸木ネジ2.7×16mm
取手
取手
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(mm)
4.5
用途HDC型シリーズ用
寸法(mm)
(穴あけ)18×83長穴
外形(mm)
25×90
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
取手
回転取手
適合メーカー
大和ハウス
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
シルバー色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ねじ3.8×16mm
長さ(mm)
27
幅(mm)
109
色
ブロンズ
高さ(mm)
33
取手
回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)
38
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷