- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- スガツネ 脚金具のおすすめ人気ランキング
スガツネ 脚金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「スガツネ 脚金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ台 脚」、「テーブル折りたたみ蝶番」、「脚金具」などの商品も取り扱っております。
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)
660
折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用
用途折り畳みテーブル
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
折りたたみ、開閉時ロック
1ペア
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
折りたたみ脚金具。
用途DIYや工作などに
材質
鉄
穴径(Φmm)
4.2
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
150
許容荷重(N)
147(金具先端部)
表面仕上げ
バレル研磨
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×695
脚径(mm)
19
インテリアカウンター 施工補助部材
対応
インテリアカウンター 耐水集成タイプ
仕上
塗装
関連資料
(0.75MB)
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質
アイアン
色
ブラック
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚
質量(g)
732
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145.1×197.6×690
耐荷重(kg)
15
付属品
ビス 3.9×19mm(6本)
付属品
テーブル座金、アジャスター
材質
スチール
色
クローム
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
仕様
簡単角度調整、グリップタイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)
660
径(Φmm)
60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品
BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
棚受け金具
L型棚受け
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質
木材
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)
対応