- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- スガツネ 面付きシリンダーのおすすめ人気ランキング
スガツネ 面付きシリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「スガツネ 面付きシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 鍵 後付け」、「LAMP 鍵」、「机の鍵」などの商品も取り扱っております。
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様
Dt=20用
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
開錠時のキー:抜ける
付属品
キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)
9
表面処理
Cr
回転角度(°)
180
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)
18
キー番号
同番
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理
(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
035
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質
本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵P201番
取付高(mm)
(ハカマ)5、6、7
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違12種
取付高(mm)
(ハカマ)5、6、7
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品
キー。リング。十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)。十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質
(本体)亜鉛合金。(キー・リング)黄銅(真鍮)
ストローク(mm)
(連動バー)13.5
シリンダー径(Φmm)
18
取付板厚(mm)
18
開き角度(度)
94°
最小扉厚(mm)
20
最大扉厚(mm)
30
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20