- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スガツネ LAMP 引手のおすすめ人気ランキング
スガツネ LAMP 引手のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新154件の「スガツネ LAMP 引手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手掛」、「掘り 込み 取っ手」、「楕円ハンドル」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに
材質
ステンレス(SUS303)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
種類
ハンドル
表面処理
鏡面磨き仕上げ
寸法B(mm)
13
寸法T(mm)
6
仕上
サテン仕上
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3×14
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
高さ(mm)
3
種類
戸引手
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
種類
引手
仕上
ヘアライン仕上
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品
固定具。十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)。十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
適合板厚(mm)
1~11
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
色
シルバー系
高さ(mm)
4.5
種類
引手
仕上
アルマイト処理
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸戸引手
寸法H(mm)
0.5
仕上
ヘアライン仕上、スピン仕上
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
73
種類
掘込引手
推奨ねじ
推奨クギ:1×13
取付穴深さ(mm)
11
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
115
種類
掘込引手
取付穴深さ(mm)
11
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
種類
面付ハンドル|裏止めハンドル
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
28
質量(g)
63
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
11
仕上
クロムめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質
亜鉛合金
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上
マットシルバー
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
5
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
種類
掘込引手
仕上
マットシルバー
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)
130
高さ(mm)
7
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
光沢研磨
色
シルバー系
長さL(mm)
70
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
3.2
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品
樹脂ワッシャー
材質
黄銅
質量(g)
87
長さL(mm)
40
対応ガラス板厚(mm)
8、10