スクエアビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
185件の「スクエアビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクエア ビット セット」、「四角穴付ネジ」、「四角ビット」などの商品も取り扱っております。
適合機種 インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)。ドライバドリル:DF010D、030D、330D 先端サイズ No.3 先端形状 四角
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質 ダイハード鋼 両頭機能 両頭
1個ほか
278 税込306
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
材質 ダイハード鋼 両頭機能 両頭
1セット(5本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さの異なるビット5本組
先端形状 四角 セット内容 四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本 両頭機能 両頭, 片頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
1セット(2本)ほか
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

磁力付。H級
先端形状 四角 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
硬さ H 呼称 A16
1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 両頭
1パック(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番 853-5361 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
1,698 税込1,868
当日出荷

両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm) 6.35 先端サイズ SQ3 塗装色 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 38 軸径(Φmm) 5/16 質量(g) 20 先端サイズ M12
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。 差込角対辺(mm) 6.35 刃形 四角
1パック(2本)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様 四角穴付(スクウェアービットタイプ) 材質/仕上 スチール/ユニクローム 表面処理 ユニクロ 適合ドライバー スクエアNo.2
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。 先端サイズ #3 材質 JIS G 4403 SKH2 全長(mm) 65 両頭機能 片頭
1個
199 税込219
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)四角ビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。
先端形状 四角 全長(mm) 25 差込角(inch) 1/4(6.3mm)hex
1本
979 税込1,077
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm) 9.5 差込角(inch) 3/8 全長(mm) 50.8 先端形状 XZN(スプライン)トリプルスクエア RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状 四角 適合機種 インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)。ドライバドリル:DF010D、030D、330D 先端サイズ No.2 両頭機能 片頭
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 全長(mm) 65 トラスコ品番 853-5768 先端サイズ 2 寸法(inch) 1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 両頭
1セット(5本組)
969 税込1,066
当日出荷