- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- スクエア9のおすすめ人気ランキング
スクエア9のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新102件の「スクエア9」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床掃除機械」、「ミラーエッジ」、「コードレスポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。
色によって用途が異なります。
用途強度の汚れ用・はく離用
色
茶
対応機種
AP-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。
色によって用途が異なります。
用途ワックスはく離用
色
黒
対応機種
AP-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
コードレスポリッシャー AP-90の専用パッドが各1枚ずつ入ったお試し用セットです。
セット内容
AP-90専用パッド(白・赤・青・茶・黒 各1枚ずつ)
対応機種
AP-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。
色によって用途が異なります。
用途中度の汚れ用
色
青
対応機種
AP-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)
380
高さ(mm)
1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
500/600
質量(kg)
16
コード長さ(m)
10
清掃幅(cm)
34(14インチ)
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-8311
奥行(mm)
303
電源(V)
単相100
消費電力(W)
400
適合サイズ
(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)
7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。
色によって用途が異なります。
用途軽度の汚れ用・磨き用
色
白
対応機種
AP-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗
セット内容
本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器
幅(mm)
約130
全長(mm)
約1100~1380
質量(kg)
約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)
バッテリー
ニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
9.6
充電時間(分)
約60
回転数(回/分)
約400
パッドサイズ(inch)
7
稼働時間(分)
約80
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。
色によって用途が異なります。
用途軽度の汚れ用
色
赤
対応機種
AP-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品
ローラーブラシ、スクイジー
トラスコ品番
452-3202
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
650
回転数(min-1[r.p.m])
1450
タンク容量(L)
4
圧力(kg/cm2)
(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×1180
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)
作業能力(m2/h)
200
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)
335
本体高さ(mm)
230
高さ(mm)
1100
パッドサイズ(inch)
9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)170/200
質量(kg)
17
コード長さ(m)
10
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0094
奥行(mm)
320
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
300
適合サイズ
パッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)
8
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
材質
18-8ステンレス
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)
410
高さ(mm)
1175
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0019
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)
270
高さ(mm)
1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0043
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
仕様
ブラケット装着不可
材質
アルミ押出成型材
寸法(mm)
2750
色
クロームカラー(クローム近似色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質
真鍮押出成型品
長さ(mm)
2750
寸法(mm)
2750
色
ステンカラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
トレーを使うことでクッキーが割れにくくなり、隙間を埋める必要もありません。
色
茶
のせて・かさねて・大きく・小さく・好きなもの好きなだけ
スクエアプレートをベースに、各パーツと組み合わせてご使用出来ます。
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×H19