スクラッチ シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「スクラッチ シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクラッチアート」、「スクラッチ」、「スクラッチシール」などの商品も取り扱っております。
書いて、貼って、削るだけ。削るときのワクワク感がたまらないスクラッチくじを自分でつくれるシールです!
仕様 陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質 透明ペット 直径(Φmm) 21 シートサイズ(mm) 104×81
1冊(12枚×10シート)
599 税込659
当日出荷

1枚
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新感覚!削りカスの出ないスクラッチくじです。削りカスが出ないので飲食店でも衛生上の心配なく、イベント・抽選会・キャンペーン等にお使いいただけます。中央のバクハツ部分を削ると等級がでてきます。1パック全て同じ等級です。
仕様 陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質 マットコート紙 寸法(縦×横)(mm) 55×85 坪量(g/m2) 157
1冊(25枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm) 150×230 砥材 ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃) 90
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ライトスクラッチ A5
透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。 サンドブラストもできます。
セット内容 本体×1、透明板×1、単3電池×3、黒紙 寸法(mm) 透明板:148×210×2、黒紙:148×210 科目 図工
1個
1,291 税込1,420
当日出荷

ペリッと一瞬で開いて、気持ちスッキリ! ゴミが散らからなくて、会場スッキリ!抽選会の準備運営がスムーズに!1.スピード開封!開封しやすい部分ミシン加工によりワンタッチで気持よく開封できます。そのため運営効率が良くなります。2.破りカスが出ない!くじを破らないので、使用後に破りカスで会場が散らかる心配もありません。使用後に破りカスなどが出ないこと出ないも運営をスムーズにも進める要因となっています。3.便利なバラ仕立て少量パック!バラ仕立てなので、袋から取り出せばすぐに使用できます。少量パックなので必要枚数に近い数量で購入ができ、未使用ロスを極力減らすことができます。イベントやパーティなどでも、ご使用頂けますように「特賞」「A~F賞」「残念賞」など多彩な字句をご用意しました。
仕様 陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質 マットコート紙を2枚貼り合わせ 寸法(mm) (斜辺)50×(底辺)70 紙厚(g/m2) 314
1冊(10枚)ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かびあがります。 透明板をニードル等でひっかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。 サンドブラストもできます。
セット内容 ベース、透明板(297×210×2mm)、単3電池×3、黒紙(297×210mm) サイズ A4
1個
1,582 税込1,740
3日以内出荷

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質 塩化ビニール(PVC) 質量(g) 19 取付方式 貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)スクラッチステッカー
印刷面に合わせてカットできるスクラッチシールです。
寸法(mm) 216×279 シルバー 対応機種 CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3 印刷 不可 使用場所 屋内
1個(5枚)
999 税込1,099
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]立体トリック絵画
視点を変えると絵が動いて見える不思議な作品ができます。2点透視のガイド線を印刷しているので簡単に製作することができます。
セット内容 8切台紙(270×380mm)×1、本紙(2点透視印刷済み)×1、タック紙×1、両面テープ×1
1セット
500 税込550
3日以内出荷

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様 3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)スクラッチレス
長さ(mm) 2450 幅(mm) 1230 厚さ(mm) 0.95 抽象 関連資料 (6.45MB)
1セット(4枚)ほか
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ
キャッチコピー:タブレット型のライトスクラッチ。商品説明:LEDでいろんな色に光るライトスクラッチ
セット内容 本体×1、パネル×1、ブラックシート×1、ネジ×2 材質 PS、アクリル、PP 寸法(mm) 252×190×21
1個
900 税込990
5日以内出荷

1箱(2枚)
9,198 税込10,118
6日以内出荷

AICA(アイカ工業)スクラッチレス
長さ(mm) 1850 幅(mm) 935 厚さ(mm) 0.95 抽象 関連資料 (6.45MB)
1セット(6枚)ほか
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高級品質の粉砕系アルミナコンパウンド採用のキズ消し&コーティング。 シリコーンポリマー配合で磨きと同時にコーティング効果が持続。 全塗装色対応。
セット内容 コンパウンド30g、スポンジ、ミガキシート、マイクロファイバークロス 質量(g) 89 危険物の類別 非危険物
1本(30g)
999 税込1,099
4日以内出荷

研磨落ちしない! 折っても割れない! 薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ) 熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。 密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。
用途木部・金属のバリ取りなどに 材質 ナイロン不織布(研磨粒子付) 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 75×115
1袋(2枚)
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に 寸法(mm) 120×90(2枚)、180×120(1枚)
1セット(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)