- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- スクリュードライバー 工具のおすすめ人気ランキング
スクリュードライバー 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新531件の「スクリュードライバー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリュードライバー 日立」、「電動ドライバー スクリュー」、「電動 ドライバー RYOBI」などの商品も取り扱っております。
新開発!プッシュドライバー。
モード切替ボタン+トリガロック。
つながりやすく、押しやすい。
サイレントクラッチ搭載。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。
バッテリ残容量表示ランプ。
両頭ビット取付可能。
高輝度LEDライト(残照機能付)。
軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
0~4000
セット内容
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック
長さ(mm)
205
幅(mm)
79
質量(kg)
1.6(バッテリー含む)
高さ(mm)
259
電圧(V)
18
締付け能力(mm)
テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5
作業量(目安)
【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000
適合バッテリー
リチウムイオン
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。
用途サイズに応じてビットを差し替えて。
トラスコ品番
776-7722
セット内容
(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
4000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ
4
充電時間(分)
22
カーボンブラシ呼び番号
440
全長(mm)
258
作業量(目安)
石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本。石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
電圧(V)
14.4
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー
隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)
150
幅(mm)
47
高さ(mm)
125
適合ビット(mm)
(使用)6.35mm
適合バッテリー
リチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)
付属品
充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)
トラスコ品番
760-9108
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
180
ねじ締め能力
(最大)5mm
充電時間
3
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
431-6541
種類
ハンドル
商品構成
単品
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。
市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。
材質(グリップ)
樹脂
仕様
ワンタッチチャッキング、ビット収納
セット内容
(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
AC機を超え、さらなる高みへ
圧倒的な低騒音&豊富な作業量
BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])
0~4000
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
色
青
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
254×84×203
締付け能力(mm)
(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5
作業量(目安)
(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本
適合バッテリー
リチウムイオン
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)
ドライウォール4
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
480
コード長さ(m)
20
カーボンブラシ呼び番号
408
センターハイト(mm)
22
全長(mm)
272
付属品
+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック
質量(kg)
1
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
トルク(N・m)
54
本体質量(kg)
0.9
空気消費量(L/min)
180
チャック寸法(mm)
6.35
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
148×42×155
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!
消費電力(W)
400
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
20(2芯)
質量(kg)
0.9
モーター
ブラシレスモーター
付属品
フック、No.2プラスビット(本体装着)
長さ(mm)
254
幅(mm)
60
高さ(mm)
152
電流(A)
4.7
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)
4
ねじ長さ(mm)
25~41
連結数
100本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
10
カーボンブラシ呼び番号
408
周波数(Hz)
50/60
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック
質量(kg)
1.9
長さ(mm)
333
幅(mm)
83
高さ(mm)
247
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料
(3.5MB)
長さ(mm)
254
幅(mm)
84
高さ(mm)
75
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし