スクリュードライバーセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
159件の「スクリュードライバーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリュードライバー 工具」、「ドライバーセット」、「組やすり」などの商品も取り扱っております。
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部) 材質(軸) クロムバナジウム 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 853-2546 セット内容 (+)ドライバー: No.1・No.2・No.3・No.2スタビー/(-)ドライバー:5mm・6mm・8mm・6mmスタビー 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 4 材質(軸) (ビット)SNCM8660 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 付属品 トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く) 質量(g) 1000 種類 セット品 材質(軸) 構造用鋼 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
材質(グリップ) アセテート樹脂 仕様 21世紀バージョン トラスコ品番 373-8850 セット内容 樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25) 質量(g) 1200 種類 セット品 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1セット(8本組)
9,198 税込10,118
当日出荷

グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は+ 、グリーン色は- を表しています。 軸は貫通タイプ(スタッビドライバ除く)で、先端マグネット付です。 パッケージはトレイとして使用できます。
材質(グリップ) エラストマー樹脂 トラスコ品番 373-8485 セット内容 (+)No.1、2、3/(-)5.5、6、8/スタビー(+)No.2、(-)6 質量(g) 1000 種類 セット品 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1セット(8本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] セット商品数 38 質量(g) 380 セット内容 ・ラチェットレンチ。・磁石付クイックリリースエクステンションバー。・1/4×25mmビット:。ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)。いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)。マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)。プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2。六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)。アダプター(1/4) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 166×85×31
1セット(38点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締め セット内容 PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。 質量(g) 660 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 セット品 アズワン品番 64-8342-72 軸貫通 あり
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)貫通ドライバーセット
材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番 811-8160 セット内容 (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1箱(6本)
5,398 税込5,938
当日出荷

材質(グリップ) 樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番 811-8189 セット内容 (+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(6本組)
4,898 税込5,388
当日出荷

5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。
用途サイズに応じてビットを差し替えて。 トラスコ品番 776-7722 セット内容 (+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
579 税込637
当日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸) クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ) 樹脂 セット内容 トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80 種類 セット品 材質(軸) クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 組本数 6 先端形状 トルクス 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ) TPR+PP セット内容 樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38) 表面処理 軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理 商品構成 セット品
1セット(8本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ) ポリ塩化ビニル(PVC) セット内容 (-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通) 軸径(Φmm) 3、3、5、5、6、6、8、8 全長(mm) 160、160、180、180、220、220、285、285 質量(g) 1435 グリップ径(Φmm) 25、25、32、32、34、34、35、35 材質(軸) 特殊合金鋼(S2) 入組点数 8 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm) 約95(本体) 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 14 材質(グリップ) アルミ 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20・25・27・30・40・45・50・55 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

材質(グリップ) ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様 21世紀バージョン 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)