- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- スクリューパンチのおすすめ人気ランキング
スクリューパンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「スクリューパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューポンチ」、「ドリル パンチ」、「事務用品 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
革・布・ゴム・紙などに音を出さずに綺麗な穴があけられます。
用途穴あけ加工
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)
約70(PPC用紙/6.4mm)
付属品
刃2本・刃受け2個
材質
本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト
質量(kg)
1.29
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×225×118
穿孔奥行(mm)
13
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約166(PPC用紙)
仕様
パイプ式
材質
鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))
質量(g)
600
穴径(Φmm)
6(穴奥行9)
外形寸法(mm)
W113×D93×H80
穴数
1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
1袋
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)
160
適合
自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番
373-9023
質量(g)
160
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様
●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2241-64
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
材質
木、真鍮
全長(mm)
128
質量(g)
67
アズワン品番
64-2277-31
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)
135
最大打力(N)
294
グリップ最大径(Φmm)
18
ポンチ軸径(Φmm)
4.5
パームプロテクター径(Φmm)
-
材質(先端)
超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)
158
トラスコ品番
777-7817
材質
刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)
質量(g)
180
直径(mm)
34
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質
本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。
大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。
用途紙の穴あけ作業に。
材質
亜鉛合金・樹脂
質量(kg)
1.6
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×147×330
穴間隔(mm)
80
穴径(mm)
6
取扱説明書
(1.8MB)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ドリルパンチD-1、D-2用替刃です。
トラスコ品番
808-1912
質量(g)
47
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
50以上
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷