- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スクリュー管 ケースのおすすめ人気ランキング
スクリュー管 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新261件の「スクリュー管 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリュー管 ホルダー」、「スクリュー管」、「サンプルホルダー」などの商品も取り扱っております。
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)
-20
スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。
用途スクリュー管・サンプル管用
材質
紙
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒温度(℃)
-20
材質
PP(ポリプロピレン)
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質
AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)
寸法(mm)
(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
材質
発泡スチロール
材質
AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合
TM-12、17、19
サイズ(mm)
104.4×170×65
アズワン品番
1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
材質(キャップ)
PP(PPハイシート付き)
パッキン
付き
耐熱温度(℃)
本体:180、キャップ:70、パッキン:50
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質
PC(ポリカーボネート)
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)
189×117×55
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
付属品
サンプルケース
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリエチレン・ポリプロピレン
仕様
ホルダーサイズ:280×155×85mm
付属品
サンプルケース
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。
縦×横×高さH(mm)
193×121×18
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷