- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- スクロールポンプのおすすめ人気ランキング
スクロールポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「スクロールポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーポンプ」、「水封式ポンプ」、「ドライポンプ」などの商品も取り扱っております。
クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。
52dB(A)未満の静音性です。
最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。
ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置
仕様
サーマルプロテクタ付
寸法(mm)
432×265×302.3
電圧(V)
100-127、200-240、単相(50/60Hz)
電源
AC
吐出口径
NW25
騒音値(dB)(50/60Hz)
52
吸込口径
NW25
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
スクロール形
オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。
1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V)
100
電源
AC
定格周波数(Hz)
50/60兼用
ポンプの種類
ドライ
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)
(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460
電源
AC
到達圧力(Pa)
30
排気速度(50/60Hz)(L/min)
433/516
吐出口径
KF-25
アズワン品番
1-9199-22
吸込口径
KF-25(Rc1/2)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
スクロール形
1個
¥669,800
税込¥736,780
60日以内出荷
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
寸法(mm)
161×327×218
質量(kg)
7.5
電源
AC100V・50/60Hz
到達圧力(Pa)
200
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
吸・排気管径(Φmm)(口径)
外径10(Rc1/8)
1個
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。
ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。
長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。
旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。
通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に
冷却方式
空冷
寸法(mm)
476×333×397
質量(kg)
48
電圧(V)
単相100/200
電源
AC
到達圧力(Pa)
1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
583
吐出口径
NW40
アズワン品番
3-744-05
騒音値(dB)(50/60Hz)
57
吸込口径
NW40
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
スクロール形
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
周波数(Hz)
50/60
電源
AC
電圧許容範囲
(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径
Rc3/4
使用環境条件
温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
電圧(V)
200-277/346-480
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
回転翼形
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
使用温度範囲(℃)
7~40
ポンプの種類
油回転
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)
19.1×1.2
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト
6パイプ
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
60×30×2.3t
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器
幅(mm)
170
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)
129
電圧(V)
100
電源
AC
吐出口径
Rc1/4
吸込口径
Rc1/4
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)
28
タイプ
バキューム
寸法H(mm)
257
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1730
電源
AC
寸法A(mm)
213
寸法F(mm)
111
到達圧力(Pa)
8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
198
モーター
三相標準モーター付
寸法W(mm)
521
流量(L/min)
280~685(60Hz)
主な用途
印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)
0.75
駆動方式
モータ直結
電圧許容範囲
±10%
吐出口径
Rc3/4
使用環境条件
温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)
60:推奨、80:最高
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
完全ドライのため、吐出側に水分が出ません。
高い到達圧力が得られ、広い圧力範囲で安定した性能を発揮します。
三葉ルーツ式で、動バランスも完全なため、低騒音・低振動です。
オイルミストが製品内に混入したり、排出することがありません。
用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用
仕様
サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式
電源
AC
水量(L/min)
(冷却)2
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
多段ルーツ形
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。
シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布