- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- スケルトンボックスのおすすめ人気ランキング
スケルトンボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「スケルトンボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー コンテナ」、「スケルトンコンテナ」、「クリアボックス」などの商品も取り扱っております。
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・奥行(mm)
272
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
-
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質
PP
底形状
格子リブ
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質
(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
PZ-4001(別売)
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質
ポリプロピレン(PP)
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング
可
仕様
バックル付
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
149×112
外寸(mm)
200×140×130
内寸(mm)
158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])
5680[580]