スコヤ 台付のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「スコヤ 台付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すこや」、「大矩」、「スコヤ 1級」などの商品も取り扱っております。
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類 平型スコヤ JIS規格 2級
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質 竿/ステンレス。台/カーボンスチール 種類 台付スコヤ 表面処理 研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm) 1 取扱説明書 (0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
75,980 税込83,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質 炭素工具鋼 種類 台付スコヤ JIS規格 B7526
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼
1個
299,800 税込329,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格 2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質 SS材(SS400) 種類 平形直角定規 直角精度 ±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別 JIS2級/JIS B7526準拠品。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質 SS400 種類 平形スコヤー
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm) 177 竿厚さ(mm) 1.5 竿幅(mm) 18 台の長さ(mm) 94 台の厚さ(mm) 8 台の幅(mm) 18 目盛 表裏同目 形状 直角平型 質量(g) 114 種類 完全スコヤ 目盛範囲 15cm 直角精度 ±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:ポリカーボネート 寸法(mm) 169×63×73 質量(g) 44 種類 一発止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 450以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699,800 税込769,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質 鉄+塗装 形状 同厚 寸法(mm) 305×204×1.2 質量(g) 150 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝 (外)30cm、(内)27cm 表目盛 短枝 (外)20cm、(内)16cm 裏目盛 長枝 (外)30cm、(内)27cm 裏目盛 短枝 (外)20cm、(内)16cm 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
889 税込978
当日出荷

竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ 竿厚さ(mm) 1.5 竿幅(mm) 40 台の長さ(mm) 130 台の厚さ(mm) 14 台の幅(mm) 40 材質 台:アルミ、竿:ステンレス 種類 マイティスコヤ 角度精度(mm) 90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 200×63×73 質量(g) 100 種類 台形止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。 トラスコ品番 462-5202 材質 ステンレス(SUS420J2相当) 幅(mm) 100 厚さ(mm) 16 全長(mm) 166
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ 材質 本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス 寸法(mm) 1823×80×20 質量(g) 4300 目盛仕様 角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10 角度精度(mm) 90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
599 税込659
当日出荷

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別 JIS1級/JIS B7526準拠品。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質 SS400 種類 平型スコヤー
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所マスタースコヤ
ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。 ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。
呼び寸法 300 質量(kg) 8 高さH×長さL×幅W(mm) 300×200×50 真直度(μm) ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219,800 税込241,780
32日以内出荷

あてるだけで簡単に直角が測れる15cmスコヤです。長さも測れる目盛付です。
用途直角を計るスコヤ。 呼び寸法(mm) 150
1丁
999 税込1,099
翌々日出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類 台付直角定規 材質(竿) SS材(SS400) 材質(台) S45C材 直角精度 ±(20+L/10)μm JIS規格 2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)