スコーピオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
945件の「スコーピオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーク スタンド マイクロスコープ」、「耐油 耐熱 手袋」、「耐熱 防水」などの商品も取り扱っております。
SHIMANO(シマノ)スコーピオン
タフでなければ、「世界」とは闘えない。 魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。
1本
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)スコーピオン XV
世代を超え、対象魚の枠を超え、クロスオーバーする価値を携えスコーピオンが紡いだフィッシングロッドの在り方。 スコーピオンXVは、幅広いアングラーが気軽に扱うことのできるルアーフィッシングのエントリーロッド。ブラックバスをはじめ、淡水・海水を問わず身近なターゲットを相手にフリースタイルに遊べるシリーズです。
継数(本) 2
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷

SHIMANO(シマノ)スコーピオン MD
力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。 スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。 43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様 スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5 ギヤ比 7.9 商品タイプ ベイトリール 最大ドラグ(kg) 8 糸巻き量(号-m) PE:4-180/5-140/6-120
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。 モンスターとの力勝負を見据えたナイロン20lbを160mストックするストロングベイトリールの登場です。 スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。 ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。 43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。 ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm) 22 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5 径(Φmm) スプール:43 ハンドル長さ(mm) 45 自重(g) 320 ギア比 7.9 糸巻き量(号-m) PE:4-180、 5-140、 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 107 糸巻量(lb-m) ナイロン:16-210、 20-160、 25-135 ドラグ力(Kg) 最大:8
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

エスエスボディーガードデザインナックル スコーピオン
サソリの目が赤色! リアルにデザインされたナックルです。 サソリの足の部分が少し尖っていて、本物の サソリに近いデザインが施されています。
材質 金属 厚さ(mm) 約5~9 ※目安 ブロンズ 質量(g) 約90 ※個体差あり サイズ(cm) 約12×7.5 ※目安 直径(Φcm) ホール:約2.3 ※目安
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)スコーピオン
さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。
ベアリング 【BB】7【ローラ―】1 ギア比 7.6 糸巻き量(号-m) 【PE】4-180 / 5-140 / 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 103 糸巻量(lb-m) 【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135 ドラグ力(Kg) 最大8 ハンドルタイプ BH-2 / 3 / 4 / 5
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラ
真紅の衝撃は止まらない。日本、そして世界のフィールドを駆けて辿り着いた、バーサタイルのあらたな境地。世界中のありとあらゆるルアーターゲットに対応するため、機能を磨き上げたワールドワイドなバーサタイルロッド。ジギング対応のエクステンションバットや、トリガーを好みの位置に変更できるXシートなど新機能を満載した、システマチックルアーロッドです。
仕舞(cm) 130
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 ブラック 全長(cm) 45 厚さ(mm) 1.7 材質 【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 仕様 【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低慣性スプールでさらなる進化を遂げたフリースタイルDC。 さまざまな釣りに対応するフリースタイルベイトリール。 マグナムライトスプールへアップデートすることで、高いキャスト性能を実現しています。 さらに深溝化してラインキャパシティを上げることにより、釣種のアジャスト幅を広げました。 駆動中枢はパワフルで巻き上げノイズの少ないマイクロモジュールギア。 I-DC5ブレーキは急にルアーが失速しても瞬時に適切なブレーキ力を得られます。 ギア比も6.2のノーマルギア、7.4のHG(ハイギア)そして8.5のXG(エキストラハイギア)もラインナップし、バスをはじめ、シーバスやロックフィッシュまで楽しめる1台です。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm) 25 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm) スプール:34 ハンドル長さ(mm) 45 自重(g) 225 ギア比 8.5 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 91 糸巻量(lb-m) ナイロン:12-130、 14-110、 16-100 ドラグ力(Kg) 最大:5.5
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

豊かな曲がりで描く、テクニカルロッドの新境地。感度と表現力に優れたライトルアー対応のスペシャルモデルが、さらなる美しい曲がりを求めて進化しました。ターゲットやフィールドに応じたベンドカーブ、アクションを追求し、ベストな継数や継構造をモデルごとに厳選。キャストやルアーアクション、フッキング性能といった個性を、狙いのフィールドに合わせて最適化しました。ライトゲーム全般に求められる、さらにしなやかな荷重移行を獲得したことにより、バイトを絡め取り、キャッチ率を向上させました。特性の異なる2種類を適材適所で配置したハイブリッドガイド構造、優れた感度をもたらすフルカーボンモノコックグリップ、リール装着時の満足感を高めるラチェット音など装備も充実。見る角度によって色調が変化するオーロラエアロコート仕様の軽量ブランクスは、ワールドシャウラの名に相応しい、高級感あふれる仕上がりです。
グリップ長さ(mm) 174
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天空の破片を彷彿とさせるSHIMANO最高級モデルとして妥協のない現場主義。ギミックを捨て、単純に最高級素材で細部にまで拘りぬいた、シンプルなこれ以上ない最高級ルアーフィッシングロッドの姿。「パワーファイト時に痛みを感じないベイトリールシート構造」。「使用した刻を表す製品の顔である最高級品質のグリップ」。「STELLAと同じ冷間鍛造で生まれたつなぎ目の無いガイド」。世界と戦い続けてきたWORLD SHAULAが、現場で見てきた声を妥協なくカタチにしました。
仕舞(cm) 130
1本
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)エクスセンス MB
”モバイルするエクスセンス”エクスセンスの名に恥じないハイエンドモバイルロッド。
タイプ カーボンモノコック 方式 並継 グリップタイプ カーボンモノコック
1本
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)22 バンタム
我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。 シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
1本
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)22 エクスプライド
ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
グリップタイプ カーボンモノコック 継数(本) 2
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Fishiman(フィッシュマン)ビームス インテ
全国の港を楽しみ尽くす。ライトゲームを超越する「ライトバーサタイルロッド」。ソルトベイトフィネスの異端児、乗せと掛けの「inte」シリーズにその間を埋め、かつ大物にも対応する7.7ULが追加。inte7.7ULのブランクスは一言で言えば”乗せと掛けの融合”。無駄を削ぎ落としFishmanロッドの特性を活かしつつ軽量化。そこに尺メバルと真っ向勝負できる張りを持たせることで、硬いが曲がる魔法のようなブランクスを実現。ライトなリグやプラグを遠くに飛ばし、ついばむような微細なアタリをアングラーに伝え、掛けにいくことも乗せにいくこともできる。それでいてバットは大物とのファイトにも耐えうる強さを持ち合わせている。その特性はさまざまな魚種への応用をも可能にし、アジングやメバリングはもちろんのこと、”フリーリグチニング”や”ライトエギング”、そして”キジハタゲーム”といったロックフィッシュゲームなどなど、その守備範囲はライトゲームにとどまらずミドルゲームも視野に入る。つまり、遠征先の何が潜んでいるかわからない…そんな漁港でさえもこの1本で堪能できるのだ。【グリップ】。ブランクタッチのリールシートと、小さなアルミフォアグリップをオリジナル形成して感度重視のデザインに。【グリップエンド】。グリップエンドは肘の内側に収まる長さに設定。可動域が広がり7.7ftながら取り回しも良好。【ガイド】。細いPEラインでも絡みづらいよう、すべてKガイドで穂先部はシングルフットガイドで極小のものを採用。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、カルカッタコンクエストSE、スコーピオンBFS。ダイワ。スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、モアザンPETW、HRF PE スペシャル、月下美人AIR TW。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g) ルアー:2~10 タイプ 継数:3ピース 全長(cm) 234 自重(g) 125 号数 ライン(PE):0.3~1 仕舞(cm) 91
1本
74,980 税込82,478
6日以内出荷

180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 仕様 【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT 材質 【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 厚さ(mm) 1.7 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)21スコーピオンDC 151
低慣性スプールでさらなる進化を遂げたフリースタイルDC。 さまざまな釣りに対応するフリースタイルベイトリール。 マグナムライトスプールへアップデートすることで、高いキャスト性能を実現しています。 さらに深溝化してラインキャパシティを上げることにより、釣種のアジャスト幅を広げました。 駆動中枢はパワフルで巻き上げノイズの少ないマイクロモジュールギア。 I-DC5ブレーキは急にルアーが失速しても瞬時に適切なブレーキ力を得られます。 ギア比も6.2のノーマルギア、7.4のHG(ハイギア)そして8.5のXG(エキストラハイギア)もラインナップし、バスをはじめ、シーバスやロックフィッシュまで楽しめる1台です。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm) 25 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm) スプール:34 ハンドル長さ(mm) 42 自重(g) 215 ギア比 6.2 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 66 糸巻量(lb-m) ナイロン:12-130、 14-110、 16-100 ドラグ力(Kg) 最大:5.5
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

低慣性スプールでさらなる進化を遂げたフリースタイルDC。 さまざまな釣りに対応するフリースタイルベイトリール。 マグナムライトスプールへアップデートすることで、高いキャスト性能を実現しています。 さらに深溝化してラインキャパシティを上げることにより、釣種のアジャスト幅を広げました。 駆動中枢はパワフルで巻き上げノイズの少ないマイクロモジュールギア。 I-DC5ブレーキは急にルアーが失速しても瞬時に適切なブレーキ力を得られます。 ギア比も6.2のノーマルギア、7.4のHG(ハイギア)そして8.5のXG(エキストラハイギア)もラインナップし、バスをはじめ、シーバスやロックフィッシュまで楽しめる1台です。
仕様 ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm) 25 タイプ (夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm) スプール:34 ハンドル長さ(mm) 42 自重(g) 215 ギア比 7.4 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) 79 糸巻量(lb-m) ナイロン:12-130、 14-110、 16-100 ドラグ力(Kg) 最大:5.5
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など 倍率 70、80、90、100 トラスコ品番 812-7703 セット内容 専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細) 全長(mm) 137~180 質量(g) 160 最小径(Φmm) 23.3 最大径(Φmm) 30
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷