- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- エンジンスターター・キーレス
- スズキ カーメイト エンジン スターターのおすすめ人気ランキング
スズキ カーメイト エンジン スターターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「スズキ カーメイト エンジン スターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイハツ キーカバー」、「エンジンスターター」、「エンジンスターター本体」などの商品も取り扱っております。
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)
(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)
(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
13
使用電池
CR2025×2個
送信出力
10mW
電池寿命
1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)
最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様
アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合
電波法、国交省ガイドライン
電源(V)
DC12
対応
車検、補修用スペアリモコン
時間
(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)
約13
使用電池
CR2025×2個
送信電力(mW)
10
保証期間
(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命
約1年
電波到達距離(m)
(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様
メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容
本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)
32
電源電圧
DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
35
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様
技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上
色
ブラック
質量(g)
約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)
外形寸法(mm)
105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)
コード長さ(m)
約1.4
電源電圧(V)
DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)
消費電力(mA)
約17(待機時)
周波数帯域(MHz)
900(6チャンネル任意選択式)
送信出力
20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)
電池寿命
約半年~1年(リモコン)
電波到達距離(m)
最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)
動作温度範囲(℃)
-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター
操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。
リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。
リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。
別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様
技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色
メタリックブラック(METALLIC BLACK)
質量(g)
約175(メインユニット)、約25(リモコン)
外形寸法(mm)
66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)
DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)
約13(待機時)
周波数帯域(MHz)
429(6チャンネル任意選択式)
送信出力
10mW
電池寿命
約1年(リモコン)
電波到達距離(m)
最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
動作温度範囲(℃)
-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス
質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。
本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)
44
タイプ
ループコイル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
28日以内出荷
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応