- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- マリン/ボート用品
- スズキ 船外機のおすすめ人気ランキング
スズキ 船外機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「スズキ 船外機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船外機用ガソリンタンク」、「スズキ船外機用燃料ホース」、「船外機」などの商品も取り扱っております。
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)
2100
タイプ
汎用
内径(inch)
3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)
11.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×270×235
タンク容量
3ガロン
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。
船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。
バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー
【船外機】スズキ
加工
【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)
22.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×300×235
タンク容量
6ガロン
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L)
45
仕様
【JCI認可】無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575(628)×375×315(355)
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
ねじ規格
1/4"(NPT)
1/4”NPT受け口付のステンレス製の給油キャップです。各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格
1/4"NPT
ノズル長(mm)
270
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)
2100
タイプ
ヤマハ用
内径(inch)
3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
エンジンの耐久性に影響を及ぼす「風雨、スプレー、雪害、埃などからエンジンを守る!
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。
適合
【船外機】スズキ
適合機種
DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG
撥水加工
ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番
EA990KH-1
材質
ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)
124
クランプ範囲(mm)
10~18
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
5
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)
5
仕様
消防法:適合品
材質
HDPE高密度ポリエチレン
寸法(mm)
265×250×135
口径(mm)
40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
船外機内部を簡単に水洗い。
本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品
ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋
使用電圧(V)
12
電源コード(m)
3
連続使用時間(分)
(最大)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×78×132
流量(L/min)
26
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)
36
全長(mm)
412
高さ(mm)
【トランサム】418
タイプ
SCHJ
全幅(mm)
285
全高(mm)
956
方式
【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル
乾燥質量(kg)
13.6(プロペラ含む)
ボア径(Φmm)
45
エンジンタイプ
空冷4ストロークOHV単気筒
始動方式
手動式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.47(2)/6000
エンジン総排気量(cm3)
57
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)
約160
適合ホース内径(Φmm)
14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。
突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【最小取付可能コンソール】300
パイプ径(Φmm)
32