- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- スズメ 駆除のおすすめ人気ランキング
スズメ 駆除のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「スズメ 駆除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズメ よ け ベランダ」、「鳥よけ スプレー」、「スズメ対策」などの商品も取り扱っております。
鳥は磁石が大嫌い!
鳥の飛来防止!
仕様
120ミリステラ
サイズ(mm)
Φ70×8厚
1組(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります
用途カラス・ハト・スズメなどににおすすめ
対象動物
カラス・ハト・スズメ
寸法(mm)
H280×W160×D30
質量(g)
220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
稲穂などの雀被害防止に最適です。
畑の種まきをした上にも使えます。
用途防鳥用
トラスコ品番
780-8526
材質
ポリエチレン・アルミ
色
黄
質量(g)
176
長さ(m)
500
太さ(mm)
約0.8
線径(mm)
0.8
対象動物
雀
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物
鳥類
トラスコ品番
375-9733
幅(mm)
113
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
430
奥行(mm)
90
材質(磁石)
フェライト磁石
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン
質量(g)
155
線径(Φmm)
約0.25
寸法(cm)
H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、
害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
90
対象動物
鳥類
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物
ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
付属品
吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)
600×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物
鳥類
寸法(mm)
Φ80×10
1セット(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)
700
幅(mm)
1100
質量(kg)
1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品
両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)
約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×82×120
使用電池
ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性
IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)
最大約120
センサー感知範囲
正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。
柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに
対象動物
鳥類
材質
プラスチック
長さ(mm)
512
幅(mm)
122
高さ(mm)
53
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物
鳥類
付属品
吊下ひも×1本
材質
スチロール樹脂、PET、他
質量(g)
約186
長さ(cm)
(吊下ひも)120
全長(cm)
約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。
付属品
USB充電コード
材質
本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
充電時間(時間)
12前後(6で90~95%充電)
モード
FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)
作動時間(秒)
30(鳥獣センサー検出後)
センサー感知範囲
(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度
対象動物
トリ・その他
感知距離(m)
約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物
鳥類
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
442
幅(mm)
66
色
ブラック
高さ(mm)
100
取付穴径(Φmm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物
鳥類
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
70×32×8
磁力
約1000ガウス
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
軽い力が加わるとリアルに首を振ります。
横にぐるり360度。
上下にも傾きます。
目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。
底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
対象動物
鳥類
質量(g)
約550
寸法(cm)
16×16×44
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物
鳥類
材質
プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル
質量(g)
15(1枚)
寸法(cm)
H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
¥529
税込¥582
当日出荷
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物
鳥類
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。
強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。
安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×205
有効成分
合成香料
対象動物
ハト
1本(420mL)
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷