- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- スタイラス 3次元のおすすめ人気ランキング
スタイラス 3次元のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「スタイラス 3次元」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルビー測定子」、「スタイラス」、「タッチプローブ」などの商品も取り扱っております。
寸法D(Φmm)
2
材質(ボール)
ルビー
先端ボール径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
06ABN752
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)
ステンレススチール
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
仕様
針状(詳細寸法は寸法図確認ください)
材質
SK4
全長(mm)
22.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様
ストレートシャンクタイプ。通電方式
適合
(アーム)AB-71/72
材質
超硬合金
寸法H(mm)
20
先端角(°)
12
ミツトヨ品番
354884
先端半径(μm)
25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
寸法D(Φmm)
2
寸法l(mm)
18.7
適合
TI-133H、133HR、433H、153H
材質(ボール)
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
137557
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリー
LR1×2(単5)
仕様
ストレートシャンクタイプ。電子音付き。通電方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容
131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)。、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番
7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷