- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- スタイロフォーム 40mmのおすすめ人気ランキング
スタイロフォーム 40mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「スタイロフォーム 40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱材 スタイロフォーム」、「床 の 断熱 材」、「イソシアヌレートボード」などの商品も取り扱っております。
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
青
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)
25
材質
ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)
261×910
熱伝導率(W/mk)
0.037
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法
適合
仕様
準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)
450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズ
アキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)
0.024以下
密度(kg/m3)
25以上
圧縮強度(N/cm2)
8以上
曲げ強度(N/cm2)
15以上
透湿係数(ng/m2sPa)
40以下
適合JIS規格
硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)
3以下
推奨接着剤
コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質
ポリエチレン樹脂
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
工法
接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等
認定番号
準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料
特長
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)
(測定値)0.040(JIS A1412)
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)
50
色
ホワイト
質量(g)
約2480
備考
畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)
900×1800×50
面密度(kg/m3)
30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
100
仕様
尺モジュール9尺
質量(kg)
15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)
430×2740
JIS規格
JIS A 9521
使用箇所
間柱-間柱
密度(kg/m3)
10
施工面積
約5坪分
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)
2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
表面は拭き掃除ができます
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
仕様
両面マット
軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)
450×450
サイズ(mm)
450×450
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。